Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

M Kokosmatten | schwarz | 40 cm x 60 cm | 2,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Kokosmatten | schwarz | 40 cm x 60 cm | 2,4 cm
M Kokosmatten | schwarz | 40 cm x 60 cm | 2,4 cm
M Kokosmatten | schwarz | 40 cm x 60 cm | 2,4 cm
M Kokosmatten | schwarz | 40 cm x 60 cm | 2,4 cm
Artikel-Nr.:
     280-fd-15886
Hersteller:
     palmeras
Herst.-Nr.:
     fd-15886
EAN/GTIN:
     4251041687521
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Kokosmatte

Kokosfußmatte – 24 mm, schwarz

Eine Kokosfußmatte im Eingangsbereich wirkt nicht nur optisch überaus attraktiv und natürlich. Die Matte aus Naturfaser entspricht auch funktional den Erwartungen, die an eine Türmatte gestellt werden: Sie säubert Schuhsohlen gründlich, ist robust und ausgesprochen langlebig.

Die festen und dichten Naturfasern der Kokosfußmatte arbeitet wie kleine Bürsten. Sie reinigen zuverlässig und sind in der Lage, große Mengen an Schmutz zu binden. Und dank ihrer robusten Materialbeschaffenheit sind die Fasern außerdem ausgesprochen abriebarm. Die Kokosfußmatte wirkt demnach in zweifacher Hinsicht nachhaltig: in Bezug auf die Reinigungswirkung und auf ihre Lebensdauer. Was die natürliche Kokosfaser überdies auszeichnet, ist ihre antistatische Beschaffenheit und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Keimen. Somit kann die Kokosfußmatte in Innen- und in überdachten Außenbereichen verwendet werden und zeigt sich dabei resistent gegen Schimmel. Auf der Unterseite ist die Kokosfußmatte mit einer rutschhemmenden Gummischicht versehen, damit diese stets fest auf dem Boden des Eingangsbereichs liegt.

Kokosfußmatte – Produkteigenschaften

• Polmaterial: 80% Natur-Kokosfaser, 20% Vinyl
• Material Oberseite: Kokosfaser
• Material Rücken: Vinyl
• Mattenhöhe: ca. 24 mm
• Farbe: Schwarz
• Gewicht: ca. 6 kg/m²
• Wasseraufnahmekapazität: ca. 8 l/m²
• Witterungsbeständig: ja
• Unempfindlichkeit gegen Pilz- und bakteriellen Befall: ja
• Antistatische Beschaffenheit: ja
• Geeignet für die Verwendung auf Fußbodenheizungen: ja
• Erhältliche Größen: 40x60 cm, 50x80 cm, 80x100 cm, 200x400 cm

Die Kokosfußmatte begnügt sich mit wenig Pflege. Es genügt, sie bei Bedarf auszuschütteln oder mit dem Staubsauger zu reinigen.

Kokosmatten sind ein Naturprodukt. Damit auch die farbigen Varianten einem Nachhaltigkeits-Anspruch gerecht werden, sind diese nicht komplett durchgefärbt. Die Einfärbung der Kokos-Fasern ist Schwankungen unterworfen und kann unterschiedlich ausfallen.

    Quick Facts zur Kokosfußmatte:
  • Aus Naturfaser
  • Feucht- und Schmutzabfangfunktion
  • Für Innen- und überdachte Außenbereiche geeignet
  • Robust und langlebig
  • Rutschhemmende Rückseite
  • In 4 Größen erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Mattenstärke:
24 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kokosfaser
Unempfindlichkeit gegen Pilz- und bakteriellen Befall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kokosmatten, Kokosmatten Abtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte kokos, fussbodenmatte, fussbodenmatte kokos, Fußabstreifer, Türmatte, Kokos Matten, Fußmatte Kokos, Kokosteppich, Kokos-Fußmatte, Kokosfußmatten, Fussmatte Kokos, Fußmatten Kokos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
palmeras
fd-15876
ab € 267,81*
Ähnlich
palmeras
fd-15874
ab € 17,30*
Ähnlich
palmeras
fd-15871
ab € 32,11*
Ähnlich
palmeras
fd-15872
ab € 23,37*
Ähnlich
palmeras
fd-15887
ab € 23,63*
Ähnlich
palmeras
fd-15888
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.