Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

M Kokosmatte | natur | 1,7 cm Dicke | 40 cm x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Kokosmatte | natur | 1,7 cm Dicke | 40 cm x 60 cm
M Kokosmatte | natur | 1,7 cm Dicke | 40 cm x 60 cm
M Kokosmatte | natur | 1,7 cm Dicke | 40 cm x 60 cm
M Kokosmatte | natur | 1,7 cm Dicke | 40 cm x 60 cm
Artikel-Nr.:
     280-fd-15875
Hersteller:
     palmeras
Herst.-Nr.:
     fd-15875
EAN/GTIN:
     4251041687286
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Kokosmatte

Kokosmatte – 17 mm

Eine Kokosmatte im Eingangsbereich wirkt nicht nur sehr attraktiv und natürlich. Die Naturfasermatte entspricht auch funktional vollauf den Erwartungen, die an eine Eingangsmatte gestellt werden dürfen: Sie reinigt zuverlässig, ist unempfindlich und ausgesprochen langlebig.

Die festen und dichten Naturfasern der Kokosmatte wirken wie kleine Bürsten. Sie reinigen Schuhsohlen gründlich und sind zudem in der Lage, sehr viel Schmutz zu binden. Und aufgrund ihrer robusten Materialeigenschaften sind die Fasern außerdem äußerst abriebarm. Eine Kokosmatte wirkt demnach in doppelter Hinsicht nachhaltig: bezogen auf die Reinigungswirkung und ihre Lebensdauer. Was die natürliche Kokosfaser darüber hinaus auszeichnet, ist ihre antistatische Beschaffenheit und die Unempfindlichkeit gegenüber Feuchte und Keimen. Somit kann die Kokosmatte innen genauso wie in überdachten Außenbereichen verwendet werden und zeigt sich dabei sehr widerstandsfähig gegen Schimmel.

Auf der Rückseite ist die Kokosmatte mit einer rutschhemmenden Gummischicht ausgestattet, damit sie stets fest auf dem Boden des Eingangsbereichs liegt.

Kokosmatte – Produkteigenschaften:

• Polmaterial: 80% Natur-Kokosfaser, 20% Vinyl
• Material Oberseite: Kokosfaser
• Material Rücken: Vinyl
• Mattenhöhe: ca. 17 mm
• Farbe: Natur
• Gewicht: ca. 6 kg/m²
• Wasseraufnahmekapazität: ca. 8 l/m²
• Witterungsbeständig: ja
• Unempfindlichkeit gegen Pilz- und bakteriellen Befall: ja
• Antistatische Beschaffenheit: ja
• Geeignet für die Verwendung auf Fußbodenheizungen: ja
• Erhältliche feste Größen: 40x60 cm, 50x80 cm, 80x100 cm, 200x400 cm

Die Kokosmatte benötigt nur wenig Pflege. Es genügt, sie von Zeit zu Zeit auszuschütteln oder mit dem Staubsauger zu reinigen.

Vertrauen Sie in Sachen Bodenschutz auf Produkte von Floordirekt - Ihrem Spezialisten für Schutzmatten.

    Quick Facts zur Kokos-Fußmatten:

  • Aus Naturfaser
  • Feucht- und Schmutzabfangfunktion
  • Für Innen- und überdachte Außenbereiche geeignet
  • Robust und langlebig
  • Rutschhemmende Rückseite
  • In 4 Größen erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Mattenstärke:
17 mm
Farbe:
Natur
Material:
Kokosfaser
Unempfindlichkeit gegen Pilz- und bakteriellen Befall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kokosmatten, Kokosmatten Abtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte kokos, fussbodenmatte, fussbodenmatte kokos, Fußabstreifer, Türmatte, Kokos Matten, Fußmatte Kokos, Kokosteppich, Kokos-Fußmatte, Kokosfußmatten, Fussmatte Kokos, Fußmatten Kokos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
palmeras
fd-15878
ab € 228,45*
Ähnlich
palmeras
fd-15873
ab € 18,24*
Ähnlich
palmeras
fd-15877
ab € 28,28*
Ähnlich
palmeras
fd-15860
ab € 13,00*
Ähnlich
palmeras
fd-15862
ab € 18,20*
Ähnlich
palmeras
fd-15883
ab € 228,45*
Ähnlich
palmeras
fd-15880
ab € 13,28*
Ähnlich
palmeras
fd-15881
ab € 18,04*
Ähnlich
palmeras
fd-15882
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.