Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handtuch | Magic Soft | Cream Beige | Saunatuch | 75x200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuch | Magic Soft | Cream Beige | Saunatuch | 75x200 cm
Handtuch | Magic Soft | Cream Beige | Saunatuch | 75x200 cm
Artikel-Nr.:
     280-fd-12107
Hersteller:
     Casa Pura
Herst.-Nr.:
     fd-12107
EAN/GTIN:
     4251041669268
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch

Frottierwaren „Magic Soft – Cream Beige“ – Saugstark & hautschmeichelnd

Unsere Frottierwaren „Magic Soft – Cream Beige“ versprechen aufgrund ihrer tollen Baumwoll-Qualität ein absolutes Wohlfühlerlebnis. Fünf unterschiedlichen Größen bieten bedarfsgerechten Komfort und machen die Frottier-Handtücher vielseitig einsetzbar – als Gäste-, Dusch-, Bade- oder Saunatuch. Bringen Sie mit der prachtvollen Farbgebung mehr Leben in Ihr Badezimmer und schaffen Sie damit eine behagliche Atmosphäre.

100% hochwertig verarbeitete Baumwolle, eine dekorative Bordüre sowie ihre intensive Kolorierung machen die Frottierwaren zu einem besonders ansprechenden Accessoire für das Bad. Die hautschmeichelnden Baumwoll-Handtücher besitzen jeweils eine praktische Schlinge in gleicher Farbe und können daher einfach und ordentlich aufgehängt werden. Sie sind enorm saugstark, strapazierfähig und versprechen daher langanhaltende Freude.

Frottierwaren – Produkteigenschaften:

• Material: 100% Baumwolle
• Qualität: ca. 550 g / m²
• Größen (in cm): 30 x 50, 50 x 100, 70 x 140, 100 x 150, 75 x 200
• Farbe: Cream Beige
• Dekorative Bordüre
• Inklusive farblich passender Schlinge zum Aufhängen
• Saugstark, strapazierfähig, hautschmeichelnd
• Zertifikat: Öko-Tex-Standard 100
• Pflegehinweis: waschmaschinenfest

Für noch mehr Farbe im Badezimmer sorgen 9 weitere farbenfrohe Varianten der Handtücher.

Handtücher in weiteren Farben


Handtücher creme-beige – Quick-Facts:

  • 5 Größen
  • 550 g verarbeitete Baumwolle pro m²
  • Mit Schlinge zum Aufhängen
  • Geprüfte Qualität
  • Vielseitig verwendbar dank verschiedener Größen
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Größe:
75x200 cm
Farbe:
Cream Beige
Schlinge zum Aufhängen:
Vorhanden
Besonderheit:
Saugstark, strapazierfähig, hautschmeichelnd
Pflegehinweis:
Waschmaschinen- und trocknergeeignet
Weitere Suchbegriffe: Duschtuch, Hand-Tuch, Handtuch, Handtücher, Massagehandtuch, Massagetuch, Saunahandtuch, Saunatuch, Strandtuch, handtuch beige, hand-tuch, handtuch 550g, handtücher, saunatuch, handtuch, saunahandtuch, badetuch, badetücher, saunatücher, duschtuch, gästehandtücher, badehandtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG