Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Transportwagen 5 Böden, 100 x 50 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen 5 Böden
Transportwagen 5 Böden
Artikel-Nr.:
     280-SZTK-73062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SZTK-73062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Etagenwagen mit 5 Böden


  • Fixierbare Vorderräder mit Festellbremse
  • Bockrollen aus Vollgummi 125 mm ⌀ , für beste Rolleigenschaften
  • 100 x 50 x 180 cm (LxBxH)
  • Solides Rahmengestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe blau RAL 5017
  • bis zu 250 kg Tragkraft
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Transportkarren, 5 Böden, Etagenwagen, Transportwagen professional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,0076*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,3233*
€ 312,1647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,8913*
€ 283,0906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,0076*
€ 274,899
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG