Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kabelbrücke, 3 Kabelkanäle, blau, 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image of Kabelbrücke, 3 Kabelkanäle, blau, 300 cm
Image of Kabelbrücke, 3 Kabelkanäle, blau, 300 cm
Artikel-Nr.:
     280-SPB9-5.01046.5002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPB9-5.01046.5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelschutz
kabelbrücke 3m

Schön, solide und sicher: Ordnung mit System im Kabelsalat

Sicherheitsrisiken minimieren, Stolperfallen eliminieren und dabei noch gut aussehen: Kabelbrücken mit Premiumdesign und Top-Qualität

2 Längen und 4 Farben: Diese Premium-Kabelbrücken lösen das Risiko Stolperfalle durch herumliegende Elektrokabel auf ebenso attraktive wie praktische Weise:

  • einfach ausrollen, Kabel einführen, fertig. Kabelbrücke muss nicht verklebt oder verschraubt werden - keine Klebereste oder Bohrlöcher auf wertvollem Boden
  • hohes Eigengewicht und rutschfeste Unterseite der Kabelbrücke verhindert Verrutschen
  • absolut trittfest, Überfahren mit Bürostuhl, Bürocontainer oder kleinen Transportwagen ist kein Problem
  • Immer wieder verwendbar durch gleichbleibende Elastizität
  • keine Erdung nötig, da elektrisch isolierend
  • PVC-frei, halogenfrei flammgeschützt, entsprechend Anforderungen DN EN 50085, mit Sicherheitsprüfung
  • individuell zu kürzen mit Schere oder Teppichmesser
  • Verlängerung mit passenden Kupplungsstücken und Endkappen (Lieferung auf Anfrage)
  • Farben: Dunkelgrau, Hellgrau, Blau, Rot

Maße: Kabelkanal mit 3 Kabelkanälen, für 3 Kabel: 9,5 cm breit x 150 cm bzw. 300 cm lang, 1,7 cm hoch


Lieferung komplett mit Kabelkanal, 2 Endstücken, Kabel-Einfädelhilfe

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke blau, Kabelsalat, Stolperfalle, Elektrokabel-Aufnehmer, Kabelbrücke für Büro, farbige Kabelbrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,5578*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,7005*
€ 81,7536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,208*
€ 75,2175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,6031*
€ 73,3077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,6931*
€ 68,6548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,5578*
€ 66,1138
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG