Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kokosmatte, Maße: 40cm x 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Floordesign24
Detailbild - Kokosmatte, Maße: 40cm x 60cm
Artikel-Nr.:   280-444060COCO
Hersteller:   Floordesign24
Herst.-Nr.:   444060COCO
EAN:   k.A.

Robuste Fußmatte für den Außenbereich

Starke Bürsten- und Reinigungswirkung

Reinigung der Matten durch Absaugen oder Ausklopfen

Material: Kokosborsten,
Farbe: Kokosbraun

Mattenhöhe: ca. 16 mm

... > Floordesign24 > Schmutzfangmatten > Kokosmatten
Weitere Suchbegriffe: Kokosmatten, Kokos-Drahtmatte, Fussabstreifer, Türmatte, außen
Angebote (1)
Versand
Netto
Floordesign24 3 Tage Frei Haus € 14,36*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Floordesign24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,36* €  17,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Floordesign24
Versand von Floordesign24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Floordesign24
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG