|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 280-100200OCBK-A Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 100200OCBK-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Robuste und strapazierfähige Gummimatte für den Arbeitsbereich - 100% Nitril-Gummi, wasserfest
- Gummiwabenmatte, hervorragend geeignet für Passagen mit regem Durchgangsverkehr und hohen Belastungen
- sehr witterungsbeständig
- Durch die offene Konstruktion bleibt Feuchtigkeit nicht in der Matte stehen, Spezialnoppen-Profil an der Unterseite lässt Flüssigkeiten ungehindert ablaufen.
- Lose verlegbar auf allen Böden
- Optional mit Bürsteneinsätzen zur Erhöhung der Schmutzfangwirkung
- in der Tierhaltung, am Arbeitsbereich als Unterlage
Material: ca. 25 mm dickes Nitrilgummi, schwarz, Gewicht pro QM ca. 13 kg Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, schmutzfangmatten 100 x 200 cm, gummimatte schwarz, gummimatte 1000x1000, gummimatte, octo door, außenbereich, grober schmutz, Fussabstreifer, außen, Türmatte, ringgummimatte, gummiwabenmatte, Matte für Pferdehaltung |
|  |  |
| |