Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schmutzfangmatte Monochrom, rot (120cm x 180cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image of Schmutzfangmatte Monochrom, rot (120cm x 180cm)
Image of Schmutzfangmatte Monochrom, rot (120cm x 180cm)
Image of Schmutzfangmatte Monochrom, rot (120cm x 180cm)
Image of Schmutzfangmatte Monochrom, rot (120cm x 180cm)
Image of Schmutzfangmatte Monochrom, rot (120cm x 180cm)
Image of Schmutzfangmatte Monochrom, rot (120cm x 180cm)
Artikel-Nr.:
     280-04400615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04400615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Sauberlaufmatte
Sauberlaufteppich

Schön und gut: Schmutzfangmatte, voll durchgefäbt - diese Türmatte oder Sauberlaufmatte ist wie geschaffen für höchste Anforderungen.

  • Extreme Strapazierfähigkeit und Qualität in Kombination mit toller Optik - eine optische Aufwertung für jeden Raum bzw. Eingangsbereich.
  • 100% voll durchgefärbte (solution-dyed) monochrome Schmutzfangmatte aus Polyamid-Nylonfaser
  • nimmt bis zu 3 kg Schmutz und Feuchtigkeit auf und hält diesen zwischen den Fasern fest
  • Für innen und außen geeignet
  • Flor aus High-Twist-Nylon, solution-dyed
  • Rückenbeschichtung aus hochwertigem Vinyl
  • waschbar bis 40°C, trocknergeeignet
  • Trittrandbreite ca. 20 mm
  • Gesamthöhe ca. 9mm
  • Flächengewicht ca. 2,8 kg/m²
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangmatten, Schmutzfangteppich, Türmatten, schmutzfangmatte 60x90cm grau, sauberlaufmatte rot, schmutzfangmatten blau, schmutzfangmatte, schmutzmatte, einfarbig, rot, Türmatte, waschbar, innen, außen, voll durchgefärbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,8802*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,3813*
€ 70,6637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,4032*
€ 64,7398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,1304*
€ 63,2252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,7556*
€ 59,2092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,8802*
€ 56,9774
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG