Kompatible Ersatzakkus - Neues Leben für deine Fernbedienung Ersetzt HBC BA223000, BA223030, FUA39, FUB6, PM461523 - einfach den Akku tauschen Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit deiner Infrarot Fernbedienung, Fernsteuerung, Fernauslöser Passgenaue Verarbeitung für problemloses Akku Wechseln CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Ist der Akku auch kompatibel, wenn er eine abweichende Kapazität hat? Ja! Wenn die anderen technischen Daten wie Spannung und Anschlüsse passend sind, ist der Akku kompatibel. Die Kapazität eines Akkus wird in Milliamperestunden (mAh) gemessen. Wenn der Ersatzakku eine höhere Kapazität hat als der Originalakku, dann bietet er dir eine längere Laufzeit. Ist die Kapazität nur etwas höher oder niedriger als beim Originalakku, ergeben sich daraus keine wesentlichen Veränderungen bei der Laufzeit. Du kannst problemlos Akkus mit abweichender Kapazität verwenden. Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Hinweis zur Produktsicherheit: Dieses Produkt wurde gemäß den in der EU geltenden Vorschriften gefertigt. Es erfüllt unter anderem die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) sowie die CE-Kennzeichnungspflicht . Die Fertigung erfolgt unter Einhaltung der relevanten Vorschriften zu Produktsicherheit, Umweltverträglichkeit und Qualitätssicherung . Marke:: vhbw Material:: Kunststoff Farbe:: schwarz Gewicht:: 96 g Maße (L x B x H):: 6,1 x 4,8 x 1,9 cm Technologie:: NiMH Kapazität:: 2000 mAh Spannung:: 3,6 V Nennenergie:: 7,2 Wh Anzahl der Zellen:: 3 Lieferumfang:: 2x Akku Ersetzt folgendes Original HBC BA223000, HBC BA223001, HBC BA223030, HBC BA223031, HBC FBFUB09N, HBC FUA39, HBC FUB6, HBC PM461523 Passend für folgende Gerätemodelle HBC Radiomatic Eco, HBC Radiomatic Keynote, HBC Radiomatic Linus 4, HBC Radiomatic Linus 6, HBC Radiomatic Micron 4, HBC Radiomatic Micron 5, HBC Radiomatic Micron 6, HBC Radiomatic Micron 7, HBC Radiomatic Patrol D, HBC Radiomatic Quadrix, HBC Radiomatic Spectrum 1, HBC Radiomatic Spectrum 2, HBC Radiomatic Vector Pro, HBC Radiomatic patrol L, HBC Radiomatic patrol S, HBC Radiomatic patrol T, Ersetzt folgendes Originalzubehör, HBC BA223000, HBC BA223001, HBC BA223030, HBC BA223031, HBC FBFUB09N, HBC FUA39, HBC FUB6, HBC PM461523 Wenn nicht explizit angegeben, handelt es sich nicht um einen original Artikel vom Hersteller sondern kann diesen ersetzen! Weitere Informationen:  |  | customs_customs_tariff_number: | 85076000 | product_eudr_status: | no |
|