Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku (2 Stück) als Ersatz für Motorola 4002A, 56315, AP-4002, 1532, 53615 für Funkgerät - 1500mAh 3,6V NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku (2 Stück) als Ersatz für Motorola 4002A, 56315, AP-4002, 1532, 53615 für Funkgerät - 1500mAh 3,6V NiMH 01
Akku (2 Stück) als Ersatz für Motorola 4002A, 56315, AP-4002, 1532, 53615 für Funkgerät - 1500mAh 3,6V NiMH 01
Akku (2 Stück) als Ersatz für Motorola 4002A, 56315, AP-4002, 1532, 53615 für Funkgerät - 1500mAh 3,6V NiMH 02
Akku (2 Stück) als Ersatz für Motorola 4002A, 56315, AP-4002, 1532, 53615 für Funkgerät - 1500mAh 3,6V NiMH 03
Akku (2 Stück) als Ersatz für Motorola 4002A, 56315, AP-4002, 1532, 53615 für Funkgerät - 1500mAh 3,6V NiMH 04
Akku (2 Stück) als Ersatz für Motorola 4002A, 56315, AP-4002, 1532, 53615 für Funkgerät - 1500mAh 3,6V NiMH 05
Akku (2 Stück) als Ersatz für Motorola 4002A, 56315, AP-4002, 1532, 53615 für Funkgerät - 1500mAh 3,6V NiMH 06
Artikel-Nr.:
     279-VH-889003784
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     889003784
EAN/GTIN:
     4065705722424
Suchbegriffe:
Akku Funkgeräte
Akkus für Funkgeräte
Funkgeräte-Akku
Funkgeräteakku
Kompatible Ersatzakkus - Neues Leben für dein Motorola Handfunkgerät Ersetzt Motorola 4002A, AP-4002, AP-4002H, FRS-009, FRS-4002A - einfach den Akku tauschen Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit deinem CB-Funkgerät Passgenaue Verarbeitung für problemloses Akku Wechseln CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Ist der Akku auch kompatibel, wenn er eine abweichende Kapazität hat? Ja! Wenn die anderen technischen Daten wie Spannung und Anschlüsse passend sind, ist der Akku kompatibel. Die Kapazität eines Akkus wird in Milliamperestunden (mAh) gemessen. Wenn der Ersatzakku eine höhere Kapazität hat als der Originalakku, dann bietet er dir eine längere Laufzeit. Ist die Kapazität nur etwas höher oder niedriger als beim Originalakku, ergeben sich daraus keine wesentlichen Veränderungen bei der Laufzeit. Du kannst problemlos Akkus mit abweichender Kapazität verwenden. Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Hinweis zur Produktsicherheit: Dieses Produkt wurde gemäß den in der EU geltenden Vorschriften gefertigt. Es erfüllt unter anderem die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) sowie die CE-Kennzeichnungspflicht . Die Fertigung erfolgt unter Einhaltung der relevanten Vorschriften zu Produktsicherheit, Umweltverträglichkeit und Qualitätssicherung . Marke:: vhbw Material:: Kunststoff Gewicht:: 73 g Maße (L x B x H):: 4,9 x 4,3 x 1,5 cm Technologie:: NiMH Kapazität:: 1500 mAh Spannung:: 3,6 V Nennenergie:: 5,4 Wh Anzahl der Zellen:: 3 Lieferumfang:: 2x Akku Ersetzt folgendes Original Motorola 1532, Motorola 4002A, Motorola 53615, Motorola 56315, Motorola AP-4002, Motorola AP-4002H, Motorola FRS-009, Motorola FRS-4002A, Motorola FV500, Motorola HKNN4002, Motorola HKNN4002A, Motorola HKNN4002B, Motorola HKNW4002A, Motorola HKTN4003, Motorola KEBT-071, Motorola KEBT-071-A, Motorola KEBT-071-B, Motorola KEBT-071-C, Motorola KEBT-071-D, Motorola KEBT-071-F, Motorola KEBT-071D, Motorola KEBT-650, Motorola KEBT071B, Motorola NNTN4384, Motorola NNTN4385, Motorola PMNN4477, Motorola PMNN4477A, Motorola PMNN4477AR, Motorola PMNN4551A, Motorola ULFRS-4002A, Motorola ULFRS4002A Passend für folgende Gerätemodelle Motorola EM1000, Motorola EM1000R, Motorola EM1020R, Motorola FV300, Motorola FV500, Motorola FV600, Motorola FV700, Motorola FV800, Motorola KEM-ML36100, Motorola MC220, Motorola MC220R, Motorola MC225, Motorola MC225R, Motorola MD200, Motorola MD200R, Motorola MD200TPR, Motorola MD320CR, Motorola MJ27OR, Motorola MJ270, Motorola MJ270R, Motorola MJ430R, Motorola MR350, Motorola MR350R, Motorola MR350RPP, Motorola MR350RVP, Motorola MR350R VP, Motorola MR355, Motorola MR355R, Motorola MR356, Motorola MR356R, Motorola MR560R, Motorola MS350, Motorola MS355R, Motorola MT350R, Motorola MT352R, Motorola MT352TPR, Motorola Ms350R, Motorola T260TP, Motorola T4800, Motorola T4900, Motorola T5000, Motorola T5022, Motorola T5025, Motorola T5100, Motorola T5200, Motorola T5300, Motorola T5320, Motorola T5330, Motorola T5400, Motorola T5410, Motorola T5420, Motorola T5500, Motorola T5512, Motorola T5522, Motorola T5525, Motorola T5600, Motorola T5620, Motorola T5700, Motorola T5710, Motorola T5720, Motorola T5800, Motorola T5820, Motorola T5900, Motorola T5920, Motorola T5950, Motorola T6000, Motorola T6200, Motorola T6210, Motorola T6220, Motorola T6250, Motorola T6300, Motorola T6310, Motorola T6320, Motorola T6400, Motorola T6500, Motorola T6500R, Motorola T6510, Motorola T6530, Motorola T6550, Motorola T7100, Motorola T8500, Motorola T8500R, Motorola T8550RCAMO, Motorola T9500, Motorola T9550, Motorola T9550XLRCAMO, Motorola T9580, Motorola T9580RSAME, Motorola T9650, Motorola T9650RCAMO, Motorola T9680, Motorola T9680RSAME, Motorola Talkabout EM1000, Motorola Talkabout EM1000A, Motorola Talkabout EM1000R, Motorola Talkabout FV300, Motorola Talkabout FV500, Motorola Talkabout FV700, Motorola Talkabout FV700R, Motorola Talkabout FV800, Motorola Talkabout MC220, Motorola Talkabout MC220R, Motorola Talkabout MC225, Motorola Talkabout MC225R, Motorola Talkabout MD200, Motorola Talkabout MD200R, Motorola Talkabout MD200TPR, Motorola Talkabout MD207, Motorola Talkabout MD207R, Motorola Talkabout MJ270, Motorola Talkabout MJ270R, Motorola Talkabout MR350, Motorola Talkabout MR350R, Motorola Talkabout MR350R VP, Motorola Talkabout MR350TPR, Motorola Talkabout MR355, Motorola Talkabout MR355R, Motorola Talkabout MR356, Motorola Talkabout MR356R, Motorola Talkabout MS350, Motorola Talkabout MS350R, Motorola Talkabout MS355R, Motorola Talkabout MT350, Motorola Talkabout MT350R, Motorola Talkabout MT352, Motorola Talkabout MT352R, Motorola Talkabout MT352TPR, Motorola Talkabout MU350R, Motorola Talkabout MU354R, Motorola Talkabout SX500R, Motorola Talkabout SX600, Motorola Talkabout SX800, Motorola Talkabout SX800R, Motorola Talkabout SX900, Motorola Talkabout SX900R, Motorola Talkabout T82, Motorola Talkabout T82 Extreme, Motorola Talkabout T92 H2O, Motorola Talkabout T200, Motorola Talkabout T260, Motorola Talkabout T265, Motorola Talkabout T280, Motorola Talkabout T400, Motorola Talkabout T460, Motorola Talkabout T461, Motorola Talkabout T465, Motorola Talkabout T480, Motorola Talkabout T500, Motorola Talkabout T600 H20, Motorola Talkabout T605 H20, Motorola Talkabout T631, Motorola Talkabout T800, Motorola Talkabout T4800, Motorola Talkabout T4900, Motorola Talkabout T5000, Motorola Talkabout T5022, Motorola Talkabout T5025, Motorola Talkabout T5100, Motorola Talkabout T5200, Motorola Talkabout T5300, Motorola Talkabout T5320, Motorola Talkabout T5330, Motorola Talkabout T5400, Motorola Talkabout T5410, Motorola Talkabout T5420, Motorola Talkabout T5422, Motorola Talkabout T5428, Motorola Talkabout T5500, Motorola Talkabout T5512, Motorola Talkabout T5522, Motorola Talkabout T5525, Motorola Talkabout T5530, Motorola Talkabout T5532, Motorola Talkabout T5550, Motorola Talkabout T5600, Motorola Talkabout T5620, Motorola Talkabout T5622, Motorola Talkabout T5700, Motorola Talkabout T5710, Motorola Talkabout T5720, Motorola Talkabout T5725, Motorola Talkabout T5800, Motorola Talkabout T5820, Motorola Talkabout T5900, Motorola Talkabout T5920, Motorola Talkabout T5950, Motorola Talkabout T6000, Motorola Talkabout T6200, Motorola Talkabout T6210, Motorola Talkabout T6220, Motorola Talkabout T6250, Motorola Talkabout T6300, Motorola Talkabout T6310, Motorola Talkabout T6320, Motorola Talkabout T6400, Motorola Talkabout T6500, Motorola Talkabout T6500R, Motorola Talkabout T6510, Motorola Talkabout T6530, Motorola Talkabout T8500, Motorola Talkabout T8500R, Motorola Talkabout T8550RCAMO, Motorola Talkabout T9500, Motorola Talkabout T9550, Motorola Talkabout T9550XLRCAMO, Motorola Talkabout T9580, Motorola Talkabout T9580RSAME, Motorola Talkabout T9650, Motorola Talkabout T9650RCAMO, Motorola Talkabout T9680, Motorola Talkabout T9680RSAME, Komplett anzeigen, Ersetzt folgendes Originalzubehör, Motorola 1532, Motorola 4002A, Motorola 53615, Motorola 56315, Motorola AP-4002, Motorola AP-4002H, Motorola FRS-009, Motorola FRS-4002A, Motorola FV500, Motorola HKNN4002, Motorola HKNN4002A, Motorola HKNN4002B, Motorola HKNW4002A, Motorola HKTN4003, Motorola KEBT-071, Motorola KEBT-071-A, Motorola KEBT-071-B, Motorola KEBT-071-C, Motorola KEBT-071-D, Motorola KEBT-071-F, Motorola KEBT-071D, Motorola KEBT-650, Motorola KEBT071B, Motorola NNTN4384, Motorola NNTN4385, Motorola PMNN4477, Motorola PMNN4477A, Motorola PMNN4477AR, Motorola PMNN4551A, Motorola ULFRS-4002A, Motorola ULFRS4002A Wenn nicht explizit angegeben, handelt es sich nicht um einen original Artikel vom Hersteller sondern kann diesen ersetzen!
Weitere Informationen:
customs_customs_tariff_number:
85076000
product_eudr_status:
no
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.