|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 279-VH-800110368 Herst.-Nr.: 800110368 EAN/GTIN: 4251215389046 |
| |
|
|  |  |
 | Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Microsoft / Plantronics wireless Headset Ersetzt Plantronics 204755-01, 82742-01, 84598-01 - einfach den Akku tauschen Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem wireless Headset Passgenaue Verarbeitung für problemloses Akku Wechseln CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Ist der Akku auch kompatibel, wenn er eine abweichende Kapazität hat? Ja! Wenn die anderen technischen Daten wie Spannung und Anschlüsse passend sind, ist der Akku kompatibel. Die Kapazität eines Akkus wird in Milliamperestunden (mAh) gemessen. Wenn der Ersatzakku eine höhere Kapazität hat als der Originalakku, dann bietet er dir eine längere Laufzeit. Ist die Kapazität nur etwas höher oder niedriger als beim Originalakku, ergeben sich daraus keine wesentlichen Veränderungen bei der Laufzeit. Du kannst problemlos Akkus mit abweichender Kapazität verwenden. Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung. Hinweis zur Produktsicherheit: Dieses Produkt wurde gemäß den in der EU geltenden Vorschriften gefertigt. Es erfüllt unter anderem die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) sowie die CE-Kennzeichnungspflicht . Die Fertigung erfolgt unter Einhaltung der relevanten Vorschriften zu Produktsicherheit, Umweltverträglichkeit und Qualitätssicherung . Marke:: vhbw Material:: Kunststoff / Metall Farbe:: schwarz Gewicht:: 6 g Maße (L x B x H):: 3,4 x 2,2 x 0,8 cm Technologie:: Li-Polymer Kapazität:: 140 mAh Spannung:: 3,7 V Nennenergie:: 0,52 Wh Anzahl der Zellen:: 1 Lieferumfang:: 1x Akku Ersetzt folgendes Original Plantronics 82742-01, Plantronics 84598-01, Plantronics 204755-01 Passend für folgende Gerätemodelle Microsoft Lync 2010, Microsoft Office Communicator 2007, Plantronics Savi 86507-01, Plantronics Savi W440, Plantronics Savi W440-M, Plantronics Savi W740, Plantronics Savi W740-M, Plantronics Savi W745, Plantronics Savi WH500, Plantronics Savi WH500A, Ersetzt folgendes Originalzubehör, Plantronics 82742-01, Plantronics 84598-01, Plantronics 204755-01 Wenn nicht explizit angegeben, handelt es sich nicht um einen original Artikel vom Hersteller sondern kann diesen ersetzen! Weitere Informationen:  |  | customs_customs_tariff_number: | 85076000 | product_eudr_status: | no |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku für laptop |
|  |  |
| |