Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Akku AA - 8er-Blister (BK-3MCCE/8BE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panasonic eneloop Akku AA - 8er-Blister (BK-3MCCE/8BE)
Panasonic eneloop Akku AA - 8er-Blister (BK-3MCCE/8BE)
Artikel-Nr.:
     279-NO-8008620
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     8008620
EAN/GTIN:
     5410853052647
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

eneloop - mehr als nur eine wiederaufladbare Batterie

  • bis zu 2100 Ladezyklen
  • verringerte Selbstentladung: ca. 70% Kapazität nach 5 Jahren!
  • mit Solarstrom vorgeladen

Technische Daten / Specifications

  • Panasonic eneloop BK-3MCC
  • Typ / Type: NiMH
  • Format / Size: AA / Mignon / HR6 / R6
  • Typ. Kapazität / Typ. Capacity: 2000mAh
  • Min. Kapazität / Min. Capacity: 1900mAh
  • Spannung / Voltage: 1,2V
  • Ladezyklen: bis zu 2100
  • Selbstentladung: ca. 70% Kapazität nach 5 Jahren
  • Lieferumfang: 8 Stück in Blisterverpackung

Beschreibung / Description

eneloop ist der perfekte, langlebige, vorgeladene, Energie speichernde, Geld sparende, recyclingfähige Akku, der bis zu 2100 Mal benutzt und wieder aufgeladen werden kann.

eneloop verbindet alle Vorteile einer Alkali Batterie und die eines Ni-MH Akkus: sofort einsatzbereit - lange lagerfähig - wiederverwendbar - umweltfreundlich

  • bis zu 2100 mal wiederaufladbar
  • bis zu 90% verbleibende Restladung nach 1 Jahr Lagerung
  • bis zu 70% verbleibende Restladung nach 5 Jahren Lagerung
  • mit Solarstrom vorgeladen
  • universell einsetzbar - von Digitalkameras über Computermäuse, Fernbedienungen oder Wii Remote Controller: eneloop ist die perfekte Energieversorgung für fast alle Haushaltsgeräte
  • Top Performance selbst bei niedrigen Temperaturen bis zu -20°C
  • hohe Spannungsebene - wenn die Spannung niedriger als 1,1 Volt ist, schalten sich viele Anwendungen ab oder zeigen ein Signal, dass die Batterie schwach ist. Ein traditioneller NiMH-Akku wird seine Spannung konstant verlieren und kommt sehr schnell unter dieses kritische Level. eneloop hingegen wird die Spannung für eine lange Zeit über 1,1 Volt halten und erst kurz bevor sie leer ist unter dieses Level fallen. Das ist einer der Gründe, warum mit eneloop mehr Fotos geschossen werden können als mit einer 2700 mAh Batterie.
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,17*
€ 19,04*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,29*
€ 19,05*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 20,28*
5 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,16*
ab € 18,23*
€ 20,79*
Lager 279
pro Packung
€ 4,99*
ab € 19,34*
€ 22,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,4175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 26,47*
Zubehör
Energizer
638582
ab € 11,69*
Zubehör
Bopla
46400000
ab € 3,47*
Zubehör
Keystone
1024C
ab € 0,43*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 7,67*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 7,71*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 6,55*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 6,55*
Zubehör
Keystone
5201
ab € 0,137*
Zubehör
Keystone
5223
ab € 0,0862*
Zubehör
COMF
BH311-1D
ab € 0,215*
Zubehör
COMF
BH311-1A
ab € 0,165*
Zubehör
COMF
BH321-1B
ab € 0,246*
Zubehör
COMF
BH321-1A
ab € 0,239*
Zubehör
COMF
BH363B
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.