Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnmobil-/ Wohnwagen Universal-Doppelhaltestange Teleskop verstellbar 41 - 71 cm - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnmobil-/ Wohnwagen Universal-Doppelhaltestange Teleskop verstellbar 41 - 71 cm - weiß
Wohnmobil-/ Wohnwagen Universal-Doppelhaltestange Teleskop verstellbar 41 - 71 cm - weiß
Wohnmobil-/ Wohnwagen Universal-Doppelhaltestange Teleskop verstellbar 41 - 71 cm - weiß
Wohnmobil-/ Wohnwagen Universal-Doppelhaltestange Teleskop verstellbar 41 - 71 cm - weiß
Wohnmobil-/ Wohnwagen Universal-Doppelhaltestange Teleskop verstellbar 41 - 71 cm - weiß
Wohnmobil-/ Wohnwagen Universal-Doppelhaltestange Teleskop verstellbar 41 - 71 cm - weiß
Artikel-Nr.:
     279-GS-58264
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     58264
EAN/GTIN:
     4025372700002
Wohnmobil Wohnwagen UniversalDoppelhaltestange zur Sicherung von Regalen Schränken im Wohnwagen Wohnmobile Camping Haus Boot Teleskop Verstellbar von 41 cm bis 71 cm weiß Die Klemmstange ist für den Einsatz in Schränken und auch für Kühlschränke geeignet. Mühelose und werkzeugfreie Montage durch praktischen Spannmechanismus. Schützt das Geschirr oder den Kühlschrankinhalt bei Bremsmanövern oder bei extremen Kurvenfahrten. Zum praktischen Sichern von Gegenständen in Kühlschränken Schränken und Regalen. Ideales Campingzubehör für alle Wohnmobil und Wohnwagenbesitzer. Details Material Kunststoff Farbe weiß Gewicht 173 Gramm Mühelose Montage durch einfaches Einspannen Auseinanderziehbar Anzahl der Stäbe 2 Verstellbar von 41 cm bis 71 cm Verstärkte Endstücke mit AntiRutschFunktion Höhe 85 cm Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.