Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnwagen, Anhänger, Caravan, Faltbare Unterlegkeile Radkeile Radblöcke 900 kg Stahl rot 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnwagen, Anhänger, Caravan, Faltbare Unterlegkeile Radkeile Radblöcke 900 kg Stahl rot 2 Stück
Wohnwagen, Anhänger, Caravan, Faltbare Unterlegkeile Radkeile Radblöcke 900 kg Stahl rot 2 Stück
Wohnwagen, Anhänger, Caravan, Faltbare Unterlegkeile Radkeile Radblöcke 900 kg Stahl rot 2 Stück
Wohnwagen, Anhänger, Caravan, Faltbare Unterlegkeile Radkeile Radblöcke 900 kg Stahl rot 2 Stück
Wohnwagen, Anhänger, Caravan, Faltbare Unterlegkeile Radkeile Radblöcke 900 kg Stahl rot 2 Stück
Artikel-Nr.:
     279-GS-58263
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     58263
EAN/GTIN:
     4025372700217
Suchbegriffe:
Radblock
Radblöcke
radblock
Wohnwagen Anhänger Caravan Faltbare Unterlegkeile Radkeile Radblöcke 900 kg Stahl rot 2 Stück Solide faltbarer Radblockset aus Metall. Mit diesen Radblöcken verhindern Sie das Rollen Ihres Wohnwagen Caravan oder Anhänger mit einem Maximalgewicht von 900 kg. Faltbar und einfach zu lagern oder transportieren. Details Stark und robust unter dem Reifen des Fahrzeugs zu platzieren um nicht beabsichtigtes wegrollen zu verhindern Material Stahl Maße zusammengeklappt 130 x 80 mm (L x B) Höhe ausgeklappt ca. 25 mm Höhe zusammengeklappt ca. 90 mm Gewicht pro Stück 350 Gramm Ein Megaseller Braucht jeder Camper Farbe rot Verpackungsart Verkaufspackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.