Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XiRRiX Universal Karabiner (2er Set) Haken für Kinderwagen, Einkaufswagen, Fahrrädern, Auto etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XiRRiX Universal Karabiner (2er Set) Haken für Kinderwagen, Einkaufswagen, Fahrrädern, Auto etc.
XiRRiX Universal Karabiner (2er Set) Haken für Kinderwagen, Einkaufswagen, Fahrrädern, Auto etc.
XiRRiX Universal Karabiner (2er Set) Haken für Kinderwagen, Einkaufswagen, Fahrrädern, Auto etc.
XiRRiX Universal Karabiner (2er Set) Haken für Kinderwagen, Einkaufswagen, Fahrrädern, Auto etc.
XiRRiX Universal Karabiner (2er Set) Haken für Kinderwagen, Einkaufswagen, Fahrrädern, Auto etc.
XiRRiX Universal Karabiner (2er Set) Haken für Kinderwagen, Einkaufswagen, Fahrrädern, Auto etc.
Artikel-Nr.:
     279-GS-400010
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     400010
EAN/GTIN:
     4025372518706
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
XiRRiX 2er Set Universalhaken Kinderwagenhaken Kinderwagenbefestigung Stroller Hooks in Schwarz stabil belastbar flexibel Produkteigenschaften Immer die Hände frei haben mit diesen praktischen UniversalHaken Für Kinderwagen Einkaufswagen Handtasche etc. Der perfekte Alltagsbegleiter z.B. beim Einkaufen für Ihre Einkaufstüten oder Handtasche Sichere Befestigung in jeder Position durch praktisches und einfaches Anbringen mit robustem Klettverschluss Details Material Rostfreier Stahl + Nylon Klettverschussband Karabiner Größe 74 x 35 x 08 cm Sichere Befestigung in jeder Position durch praktisches und einfaches Anbringen mit robustem Klettverschlussband Klettverschlussband verwendbar mit einem Durchmesser von 3 55 cm Beide Haken habe eine maximale Tragelast von 6 kg bei gleichzeitiger Verwendung bei einem Haken von maximal 3kg Gewicht 25g inkl. Band (1 Haken) ACHTUNG Bitte beachten Sie dass der Artikel KEIN Spielzeug für Babys und Kinder ist Nicht geeignet für Kinder. Benutzung nur durch Erwachsene Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen Plastikfolien Plastiktüten Styroporteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden Ist der Artikel beschädigt sollten Sie das Produkt NICHT mehr benutzen Lieferumfang 2 Stk. Karabiner Haken S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.