Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XiRRiX AntiSchock Brillen Hardcase Etui Brillenbox, Brillenetui, Innenmaß: 14 x 5 x 5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XiRRiX AntiSchock Brillen Hardcase Etui Brillenbox, Brillenetui, Innenmaß: 14 x 5 x 5 cm, schwarz
XiRRiX AntiSchock Brillen Hardcase Etui Brillenbox, Brillenetui, Innenmaß: 14 x 5 x 5 cm, schwarz
XiRRiX AntiSchock Brillen Hardcase Etui Brillenbox, Brillenetui, Innenmaß: 14 x 5 x 5 cm, schwarz
XiRRiX AntiSchock Brillen Hardcase Etui Brillenbox, Brillenetui, Innenmaß: 14 x 5 x 5 cm, schwarz
XiRRiX AntiSchock Brillen Hardcase Etui Brillenbox, Brillenetui, Innenmaß: 14 x 5 x 5 cm, schwarz
XiRRiX AntiSchock Brillen Hardcase Etui Brillenbox, Brillenetui, Innenmaß: 14 x 5 x 5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-395711
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     395711
EAN/GTIN:
     4025372872945
Suchbegriffe:
Brillenetui
brillenetui
XiRRiX Brillenetui Hardcase Box Hartschale für Sonnenbrille (kleinere Modelle) und Lesebrille stabile Brillenbox bis 14 x 5 x 5 cm für Damen und Herren robustes Brillen Etui Schwarz Die formstabile Tasche ist federleicht und robust zugleich. Darin ist Ihr Brille Ersatzbrille immer perfekt aufgehoben und auch optimal geschützt. Die Tasche mit Reißverschluss. Sie ist innen weich beschichtet. Perfekt beim Sport im Alltag in der Freizeit Robustes strapazierfähiges leicht reinigendes und stoßfestes Material saubere Verarbeitung sicherer Halt Einfaches und dezentes ovales Design ideal für die Reise zum verstauen Ihrer Zweit Lese oder Sonnenbrille Verschlossen wird die Brillentasche mit einem zweiseitigen und leicht gängigen Reißverschluss Im Inneren weiches Innenfutter und eine Reißverschluss Schutzlippe damit Ihre Brillengläser und Brillengestell nicht zerkratzt Details KLASSISCH Zeitloses dezentes Design in schwarz ideal für den Alltag oder auf Reisen. Das XiRRiX Brillenetui zur Aufbewahrung von Lese oder Sonnenbrille ROBUST Strapazierfähiges leichtes Spritzwasser abweisendes und rutschfestes Material. Verhindert Schäden an der Brille durch äußere Einflüsse VERSCHLUSS Reißverschluss PFLEGEHINWEIS Nur Trockenreinigung PRAKTISCH Einfache Handhabung des Brillen Etui durch 2 Reißverschlussgriffe. Eine Reißverschlusslippe verhindert das zerkratzen der Brille VIELSEITIG Das Etui kann auf Reisen oder unterwegs auch als Aufbewahrungsort für kleine persönliche Dinge wie Schmuck Kosmetika oder Stifte dienen Aus schockabsorbierenden Material EthylenVinylacetat (EVA) mit griffiger Oberfläche Außenabmessungen 165 x 77 x 57 mm Innenabmessungen 140 x 50 x 50 mm Innen weiche Polsterung Material Zusammensetzung 55% Polyester 45% Ethylenvinylacetat (EVA) Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.