Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-/ Motorrad Halter KIT für Smartphones bis ca. 135 x 71 mm (XL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-/ Motorrad Halter KIT für Smartphones bis ca. 135 x 71 mm (XL)
Fahrrad-/ Motorrad Halter KIT für Smartphones bis ca. 135 x 71 mm (XL)
Fahrrad-/ Motorrad Halter KIT für Smartphones bis ca. 135 x 71 mm (XL)
Fahrrad-/ Motorrad Halter KIT für Smartphones bis ca. 135 x 71 mm (XL)
Fahrrad-/ Motorrad Halter KIT für Smartphones bis ca. 135 x 71 mm (XL)
Artikel-Nr.:
     279-GS-395696
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     395696
EAN/GTIN:
     4025372670824
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Outdoor Universal Tasche für Fahrrad + Motorrad + Motorroller inklusive Halterung V1 passend für Smartphone Geräte bis max. ca. 135 x 71 mm (XL) Details der Tasche Größe XL Innen Abmessungen ca. 135 x 71 mm Zusätzlicher Schutz für Ihr Smartphone Farbe schwarz mit silberner Ziernaht Hochwertiges staub und wetterbeständiges Nylon Design Tasche mit integrierter transparenter TouchscreenSchutzfolie Bedienung des Smartphone ist in der Tasche gewährleistet Div. Schaumstoff Einsätze für eine optimale Positionierung des Smartphone Spritzwassergeschützter Reißverschluss Ohne Werkzeug montier und demontierbar Details der Motorrad Fahrrad ATV Halterung V1 Mit Schraubbefestigung mit arretierbarem Kugelgelenk Für Lenkstangendurchmesser von 2029 mm Anpassbar an nahezu alle Lenkstangendurchmesser 3 Verstellbare Arretierungspunkte Robuste Ausführung Kompatibilität z.B. Acer Liquid E1 Liquid E1 Duo Liquid E2 Liquid E2 Duo Liquid 3 Alcatel Fire E One Touch 978 One Touch 991 Play One Touch 991 Smart One Touch 991D Smart One Touch 995 One Touch 997 One Touch 997D One Touch Fierce One Touch Idol (OT6030D) One Touch Idol Mini (OT6012) One Touch Idol 2 Mini One Touch Idol 2 Mini S One Touch Idol Ultra One Touch Pop Astro One Touch Pop C5 One Touch Snap One Touch Snap LTE One Touch X Pop (OT5035D OT5035E OT5035Y) Pixi 3 (45) Pop 2 (45) Pop 2 Dual (45) Pop D5 Apple iPhone* 12 Mini iPhone 13 Mini Archos 43 Internet Tablet 45c Platinum 50 Cobalt Asus Padfone PadFone Mini Zenfone Go 4.5 Base Lutea 2 Lutea 3 BlackBerry Q10 Z10 Cat B15 Cubot GT99 Doro Liberto 810 Geeksphone Revolution Gigabyte Gsmart Essence Gionee Ctrl V5 G5 Mini Pioneer P4 Google Nexus 4 Nexus 5 HTC 8X Windows Phone Amaze 4G Desire 300 Desire 310 Desire 500 Desire 501 Desire 501 Dual Sim Desire 600 Desire 601 Desire HD Desire L One Mini (M4) One S One S C2 One SV One X One X+ One XL Raider 4G Rezound Sensation Sensation XE Sensation XL Thunderbold 4G Titan Titan II Velocity 4G Vivid HTM A6 Huawei Ascend D Quad Ascend D1 Quad XL Ascend G510 Ascend G525 Ascend G526 Ascend G6 Ascend G6 4G Ascend G600 Ascend G615 Ascend P1 Ascend P1 S Ascend P6 Ascend P6 S Ascend P7 mini Ascend W2 Ascend Y3 Ascend Y530 Ascend Y540 Ascend Y550 Honor 3 Honor Bee Y541 Y3 II Kazamm Trooper 2 4.5 Lava A59 A77 Lenovo A630 A Plus B S750 LG D605 Optimus L9 II E960 Google Nexus 4 E975 Optimus G F200 Optmius VU 2 G2 Mini G2 Mini LTE K3 (2017) L90 LU6200 Optimus LTE Optimus F7 P700 Optimus L7 P710 Optimus L7 II P720 Optimus 3D Max P760 Optimus L9 P880 Optimus 4X HD P920 Optimus 3D P936 Optimus True HD LTE P990 Optimus Speed Spirit Spirit LTE VU 3 Medion Life E4504 P4310 Life Mobistel Cynus F4 Cynus T1 Motorola Droid RAZR Maxx HD Moto G Moto G Dual Moto X RAZR HD RAZR Maxx RAZR XT910 RAZR XT912 TC55 Nokia Lumia 1020 Lumia 625 Lumia 720 Lumia 730 Lumia 730 Dual Sim Lumia 735 Lumia 800 Lumia 820 Lumia 822 Lumia 900 Lumia 920 Lumia 925 Lumia 928 Lumia Icon Oppo Joy 3 Neo Neo 3 R819 Panasonic Eluga Power Phicomm Clue M E550 Energhy M+ Plum Ram 4 Ram 6 Prestigio MultiPhone 5450 DUO Multphone 5451 DUO Samsung Ativ S i8750 Galaxy A3 SMA300F Galaxy A3 (2016) Galaxy Alpha SMG850F Galaxy Core i8260 Galaxy Core Advance Galaxy Core Plus SMG350 Galaxy Core TDLTE SMG3518 Galaxy Express i8730 Galaxy Express i8730 Galaxy Express 2 SMG3812 Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J SGHN075T Galaxy Nexus i9250 Galaxy R i9103 Galaxy S2 i9100 Galaxy S2 Plus i9105 Galaxy S2 HD LTE E120L Galaxy S2 LTE i9210 Galaxy S3 i9300 Galaxy S3 LTE i9305 Galaxy S3 Slim Galaxy S4 i9500 Galaxy S4 LTE i9505 Galaxy S4 LTE+ i9506 Galaxy Win Pro G3812 Galaxy Win i8550 Galaxy Xcover 2 Galaxy Xcover 3 Xcover 550 B550H Z4 Sharp AquosPhone SH80F Shift SHIFT4.2 Simvalley Mobile SPX34 Mobile SP144 Siswoo A4+ Sonim XP2 Spirit Sony Xperia E4g Xperia E4g Dual Xperia Ion Xperia L Xperia S Xperia SP Xperia T Xperia V Xperia Z1 Compact Xperia Z5 Compact Xperia ZL Xperia ZR Sony Ericsson Xperia Arc Xperia Arc S Telefunken Live TL2 Toshiba TG01 TMobile Pulse TPLink Neffos Y5L Verykool S4513 Luna II Vodafone Smart G Smart 4 Turbo Smart Speed 6 Wiko Birdy 4G Freddy Jimmy Sunset Xiaomi Redmi 2 Redmi 2 Prime Xolo Q900T Yezz Andy A4.5 Yota Devices Yotaphone Yu Yunique ZTE Blade G2 Blade G V880G Blade G Lux Blade Q Era U895 Grand X IN Maven Kis 3 Max Mimose X Nubia Z5S Mini Skate Sonatas 4G Speed und größengleiche Geräte Hinweis Bikemount Halterung nicht für Fahrten im OffroadBereich zu empfehlen Das Produkt ist für einen Temperaturbereich von 10C bis +60C ausgelegt Fahrrad und Motorradhalterungen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von max. 120 kmh und eine Gewichtsbegrenzung für Geräte von max. 300g Bei Nichtbeachtung kann sich die Halterung oder das zu haltende Gerät lösen und beschädigt werden Folgeschäden durch heruntergefallene Halterungen und Geräte können nicht ausgeschlossen werden Es wird keine Haftung für Schäden die aus einem Missbrauch des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren übernommen Verpackungsart Polybeutel neutral ohne Logo S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.