Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-/ Motorrad Halter Kit - für Smartphones bis Grösse ca. 125,7 x 66,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-/ Motorrad Halter Kit - für Smartphones bis Grösse ca. 125,7 x 66,5 mm
Fahrrad-/ Motorrad Halter Kit - für Smartphones bis Grösse ca. 125,7 x 66,5 mm
Fahrrad-/ Motorrad Halter Kit - für Smartphones bis Grösse ca. 125,7 x 66,5 mm
Fahrrad-/ Motorrad Halter Kit - für Smartphones bis Grösse ca. 125,7 x 66,5 mm
Fahrrad-/ Motorrad Halter Kit - für Smartphones bis Grösse ca. 125,7 x 66,5 mm
Fahrrad-/ Motorrad Halter Kit - für Smartphones bis Grösse ca. 125,7 x 66,5 mm
Artikel-Nr.:
     279-GS-395695
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     395695
EAN/GTIN:
     4025372671890
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
S&G Outdoor Universal Tasche für Fahrrad + Motorrad + Motorroller inklusive Halterung V1 passend für Smartphone Geräte bis max. 1257 x 665 mm (Large) Details der Tasche Größe Large Innen Abmessungen ca. 1257 x 665 mm Zusätzlicher Schutz für Ihr Smartphone Farbe schwarz mit silberner Ziernaht Hochwertiges staub und wetterbeständiges Nylon Design Tasche mit integrierter transparenter TouchscreenSchutzfolie Bedienung des Smartphone ist in der Tasche gewährleistet Div. Schaumstoff Einsätze für eine optimale Positionierung des Smartphone Spritzwassergeschützter Reißverschluss Ohne Werkzeug montier und demontierbar Details der Motorrad Fahrrad ATV Halterung V1 Mit Schraubbefestigung mit arretierbarem Kugelgelenk Für Lenkstangendurchmesser von 2029 mm Anpassbar an nahezu alle Lenkstangendurchmesser 3 Verstellbare Arretierungspunkte Robuste Ausführung Kompatibilität z.B. Acer Dream Alcatel 20.01 One Touch 916 One Touch 916D One Touch 985 One Touch 990 One Touch 990 Carbon One Touch 990 Chrome One Touch 993 One Touch 993D One Touch Evolve One Touch Fire E One Touch Pop C1 One Touch Pop C3 Apple iPhone* SE iPhone 5S iPhone 5C iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3G iPhone 3GS Archos 40 Titanium BlackBerry 9000 Bold 9500 Storm 9630 Tour 9720 9800 9810 9860 9900 9930 9900 Q5 Dell Venue Pro Doro HandlePlus 334gsm Liberto 820 Mini PhoneEasy 338gsm PhoneEasy 341gsm PhoneEasy 505gsm Garmin Nüvifone A50 HTC 7 Mozart 7 Trophy 8S Windows Phone ChaCha Desire Desire S Desire U Desire V Desire X Desire Z EVO 3D HD7 Incredible S Radar Rhyme Sensation Sensation XE Touch HD Touch HD2 Touch Pro2 Velocity 4G Huawei Ascend W1 Ascend Y200 Ascend Y300 Ascend Y320 Ascend Y330 LG E460 Optimus L5 II E610 Optimus L5 E730 Optimus Sol E900 Optimus 7 P700 Optimus L7 P710 Optimus L7 II P920 Optimus 3D P970 Optimus Black Microsoft Lumia 435 Lumia 435 Dual Sim Mobistel Cynus E1 Cynus F3 Motorola Atrix Atrix 2 Milestone Milestone 2 Moto E Pro RAZR i XT890 RAZR M XT907 Nokia 3310 (2017) 3310 3G (2017) 808 PureView E700 Lumia 510 Lumia 520 Lumia 525 Lumia 610 Lumia 710 X700 Panasonic Eluga Samsung Galaxy Ace 2 i8160 Galaxy Ace 3 S7270 Galaxy Ace 3 LTE S7275 Galaxy Ace Duos S6802 Galaxy Ace Plus S7500 Galaxy Beam i8530 Galaxy Core Plus SMG350 Galaxy Fame S6810 Galaxy Fame Lite mit NTC S6790 Galaxy Light Galaxy R i9103 Galaxy S2 i9100 Galaxy S2 HD LTE 120L Galaxy S2 LTE i9210 Galaxy S2 Plus i9105 Galaxy S3 Mini i8190 Galaxy S3 Mini VE i8200 Galaxy S4 Mini i9190 Galaxy S4 Mini Duos i9192 Galaxy S4 Mini LTE i9195 Galaxy S i9000 Galaxy S i9010 Galaxy S Advance i9070 Galaxy S Duos S7562 Galaxy SL i9003 Galaxy S Plus i9001 Galaxy S Galaxy S WiFi 4.0 Galaxy S WiFi 4.2 Galaxy Star Pro S7260 Galaxy Trend Lite S7390 Galaxy Trend S7560 Galaxy Trend 2 Duos S7572 Galaxy W i8150 Galaxy Xcover S5690 Nexus S i9020 Nexus S Europa i9023 Omnia 7 i8700 Omnia HD i8910 Rex 90 S5292 Star Deluxe Duos S5292 Wave S8500 Wave 2 S8530 Wave 3 S8600 Wave M S7250 Sony Xperia E Xperia E Dual Xperia E1 Xperia E1 Dual Xperia J Xperia M Xperia P Sony Ericsson Xperia acro S Xperia E Xperia E dual Xperia go Xperia ion (LT28i) Xperia J (ST26i) Xperia M Xperia Miro Xperia neo L Xperia P Xperia S (LT26i) Xperia SL Xperia sola Xperia T (LT30) Xperia tipo dual (ST21i2) Xperia U (Kumquat ST25i) Xperia V Xperia Z1 Compact Xperia ZL Swissvoice SV39 TMobile G2 G2 Touch Tecmobile Handy 100 Handy 150 Onyx 300 Opal 800 Oyster 500 Q50 R30 T150 Titan 300 Tiptel Ergophone 6010 Ergophone 6011 Ergophone 6020 Ergophone 6021 Ergophone 6030 Ergophone 6040 Ergophone 6050 Viewsonic ViewPhone 4e ViewPhone 4s ViewPhone 5e Vodafone VPA compact GPS ZTE Grand Era U895 Grand S Grand X IN Grand X LTE (T82) Kis Kis Plus Libra Orbit PF112 HD Skate und größengleiche Geräte Hinweis Bikemount Halterung nicht für Fahrten im OffroadBereich zu empfehlen Das Produkt ist für einen Temperaturbereich von 10C bis +60C ausgelegt Fahrrad und Motorradhalterungen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von max. 120 kmh und eine Gewichtsbegrenzung für Geräte von max. 300g Bei Nichtbeachtung kann sich die Halterung oder das zu haltende Gerät lösen und beschädigt werden Folgeschäden durch heruntergefallene Halterungen und Geräte können nicht ausgeschlossen werden Es wird keine Haftung für Schäden die aus einem Missbrauch des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren übernommen * iPhone is a registered trademark of Apple Inc. Verpackungsart Polybeutel neutral ohne Logo S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.