Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera/ Kompaktkamera Tasche, EVA Material/ Nylon Oberfläche - Innen: 105x63x30 mm - Camouflage Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamera/ Kompaktkamera Tasche, EVA Material/ Nylon Oberfläche - Innen: 105x63x30 mm - Camouflage Grün
Kamera/ Kompaktkamera Tasche, EVA Material/ Nylon Oberfläche - Innen: 105x63x30 mm - Camouflage Grün
Kamera/ Kompaktkamera Tasche, EVA Material/ Nylon Oberfläche - Innen: 105x63x30 mm - Camouflage Grün
Kamera/ Kompaktkamera Tasche, EVA Material/ Nylon Oberfläche - Innen: 105x63x30 mm - Camouflage Grün
Artikel-Nr.:
     279-GS-395661
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     395661
EAN/GTIN:
     4025372527869
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
S&G Kamera Kompaktkamera Tasche aus EVA Material + Nylon Oberfläche Hard Case Hartschalentasche Maße der Fototasche 105 x 63 x 30 mm (innen) 117 x 75 x 35 mm (außen) Größe S Small Farbe Camouflage Grün Dieses Hard Case Tasche mit Reißverschluss sorgt für den sicheren Transport Ihrer Kamera sie ist innen weich beschichtet. Eine optionale Schlaufe ermöglicht den Transport am Handgelenk. Außerdem bietet die Tasche eine Gürtelschlaufe. Kompatibilität z.B Canon Ixus 75 Ixus 105 IS Ixus 1100 HS Ixus 115 HS Ixus 117 HS Ixus 125 HS Ixus 127 HS Ixus 130 IS Ixus 132 Ixus 135 Ixus 140 IS Ixus 210 IS Ixus 220 HS Ixus 230 HS Ixus 240 HS Ixus 255 HS Ixus 265 HS Ixus 300 HS Ixus 310 HS Ixus 500HS Ixus 1000 HS PowerShot A2200 PowerShot A2300 PowerShot A2400 IS PowerShot A2500 PowerShot A2600 PowerShot A3200 IS A2600 PowerShot A3200 IS PowerShot A3300 IS PowerShot A3400 IS PowerShot A3500 PowerShot A4000 IS PowerShot A4050 IS PowerShot S100 PowerShot S110 PowerShot SX600 HS Casio Exilim EXN1 Serie Exilim EXN10 Exilim EXN20 Exilim EXS200 Exilim EXZ2300 Exilim EXZ28 Exilim EXZ680 Exilim EXZ690 Exilim EXZ800 Exilim EXZR20 Exilim EXZS5 Exilim EXZS6 Exilim EXZS9 Exilim EXZS10 Exilim EXZS12 Exilim EXZS15 Exilim EXZS20 Exilim EXZS30 Exilim EXZS100 Exilim EXZS150 Exilim EXZS200 QVR200 easypix V527 Diamond V1016 Swing W1024 Splash Fujifilm FinePix AV200 FinePix AX300 FinePix AX500 FinePix JV200 FinePix JX300 FinePix JX370 FinePix JX400 FinePix JX400 FinePix JX420 FinePix T200 FinePix T300 FinePix Z90 FinePix Z900EXR FinePix Z1000EXR General Imaging J1456W Jaytech SpeedShot TDC2 SpeedShot Z1287 SpeedShot TDC91 Kodak EasyShare M5350 EasyShare M532 Maginon Performic S5 SZ 125 XS6 Extra slim Slimline X5 Slimline X50 Slimline X6 Slimline X60 Super Slim XS80 Super Slim XS60 Super Slim XS70 Super Slim XS7 XS6 Extra slim Medion Life E44032 (MD 86717) Minox DC 1422 Nikon Coolpix L27 Coolpix L28 Coolpix S100 Coolpix S2500 Coolpix S2600 Coolpix S2700 Coolpix S2750 Coolpix S3100 Coolpix S3300 Coolpix S3500 Coolpix S4150 Coolpix S4300 Coolpix S5300 Coolpix S6150 Coolpix S6200 Coolpix S6400 Coolpix S6500 Coolpix S6800 Olympus D745 Smart VG130 Smart VG150 Smart VG160 Smart VR325 Smart VR330 Smart VR340 Smart VR350 Panasonic Lumix DMC FS10 Lumix DMC FS16 Lumix DMC FS18 Lumix DMC FS22 Lumix DMC FS28 Lumix DMC FS40 Lumix DMC FS45 Lumix DMC FS50 Lumix DMC FT2 Lumix DMC FT20 Lumix DMC FX77 Lumix DMC FX80 Lumix DMC FX90 Lumix DMC SZ1 Lumix DMC SZ3 Lumix DMC SZ5 Lumix DMC SZ7 Lumix DMC SZ9 Lumix DMC TZ31 Lumix DMC TZ36 Rollei Compactline 52 Compactline 55 Compactline 101 Compactline 102 Compactline 103 Compactline 110 Compactline 122 Compactline 130 Compactline 200 Compactline 202 Compactline 203 Compactline 230 Compactline 302 Compactline 312 Compactline 320 Compactline 350 Compactline 360TS Compactline 370TS Compactline 390 SE Compactline 412 Compactline 415 Compactline 424 Compactline 425 Flexline 250 Powerflex 400 Powerflex 440 Powerflex 450 Powerflex 455 Powerflex 460 Powerflex 470 Powerflex 500 Powerflex 550 Full HD Powerflex 600 Powerflex 610 HD Powerflex 700 Full HD Powerflex 800 Sportline 50 Sportline 60 Sportline 62 Dual LCD Sportline 99 Samsung DV150F DV300F ES15 ES80 ES90 IT100 MV800 PL20 PL55 PL120 PL170 PL210 SH100 ST150F ST200F ST1000 ST45 ST50 ST60 ST65 ST66 ST70 ST72 ST7 ST80 ST88 ST90 ST93 ST95 ST500 ST550 ST600 WB210 WB1000 WB2000 WP10 Sony DSCJ10 DSCT99 DSCT110 DSCTX9 DSCTX20 DSCTX55 DSCTX100V DSCTX110 DSCW510 DSCW520 DSCW530 DSCW550 DSCW560 DSCW570 DSCW580 DSCW610 DSCW620 DSCW630 DSCW650 DSCW670 DSCW690 DSCW710 DSCW730 DSCW810 DSCW830 DSCWX1 DSCWX5 DSCWX7 DSCWX9 DSCWX10 DSCWX30 DSCWX50 DSCWX60 DSCWX70 DSCWX80 DSCWX100 DSCWX150 DSCWX200 DSCWX300 und größengleiche Modelle Details Stabile Hartschalen Tasche Reißverschluss Handschlaufe Samtartiges Innenfutter Lieferumfang EVA Kameratasche Verpackungsart . S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.