Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S&G Fahrrad-/ Motorrad-/ Motorroller Halter für die Lenkstange - Ø 21-40 mm - 3 Krallen - 360° - sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S&G Fahrrad-/ Motorrad-/ Motorroller Halter für die Lenkstange - Ø 21-40 mm - 3 Krallen - 360° - sw
S&G Fahrrad-/ Motorrad-/ Motorroller Halter für die Lenkstange - Ø 21-40 mm - 3 Krallen - 360° - sw
Artikel-Nr.:
     279-GS-395646
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     395646
EAN/GTIN:
     4025372670336
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
S&G Motorrad und Fahrrad Zusatz Ersatz Halterung für die Lenkstange mit 2140 mm Durchmesser (ohne Case nur Halter) Bike Mount mit 3KrallenSystem Farbe schwarz Fahrrad + Motorrad + Motorroller Details Ersatz Halter Zusatz Halter für Lenkerhalterung für Motorrad oder Fahrrad garantiert eine stabile Befestigung am Lenker sowie sicheren Halt 3KrallenSystem bietet hervorragende standfeste Montage Lenkermontage von 2140 mm Lenkerdurchmesser geeignet für Handys Smartphones und sonstige tragbaren Geräte Hinweis Bikemount TrekkingHalterung nicht für Fahrten im OffroadBereich zu empfehlen Das Produkt ist für einen Temperaturbereich von 10C bis +60C ausgelegt Fahrrad und Motorradhalterungen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von max. 120 kmh und eine Gewichtsbegrenzung für Geräte von max. 300g Bei Nichtbeachtung kann sich die Halterung oder das zu haltende Gerät lösen und beschädigt werden Folgeschäden durch heruntergefallene Halterungen und Geräte können nicht ausgeschlossen werden Es wird keine Haftung für Schäden die aus einem Missbrauch des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren übernommen Verpackungsart Polybeutel neutral ohne Logo S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.