Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell Tasche Kiruna Wallet Case 60251 für LG G4, G4 Dual - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell Tasche Kiruna Wallet Case 60251 für LG G4, G4 Dual - Schwarz
Krusell Tasche Kiruna Wallet Case 60251 für LG G4, G4 Dual - Schwarz
Krusell Tasche Kiruna Wallet Case 60251 für LG G4, G4 Dual - Schwarz
Krusell Tasche Kiruna Wallet Case 60251 für LG G4, G4 Dual - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-394035
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     394035
EAN/GTIN:
     7394090602514
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Krusell Tasche Kiruna Wallet Case 60251 Echt Lederetui für LG G4 G4 Dual mit Kreditkartenfach seitlich aufklappbar Farbe Schwarz for LG mobile Kiruna WalletStyle Case Inspiriert durch die Natur Nordschwedens gibt diese Tasche Ihrem Gerät ein raueres Feeling und schmiegt sich perfekt an. Das FlipCover ist ein modellspezifisches trendiges Etui mit Deckel im Booksytle Case Format. Ein Ganzkörperschutz für Ihr Gerät mit den notwendigen Öffnungen für den flexiblen Einsatz. Außen befindet sich ein zusätzliches Fach für Kreditkarten etc. Das Gerät sitzt sicher in einem eingearbeiteten Lederrahmen mit einer schönen und weichen SamtInnenseite für besten SchutzTasche besteht aus hochwertig matten Echt Leder mit geprägtem KRUSELL Logo auf der Vorderseite. Mit Hilfe von zwei versteckten Magneten bleibt die Hülle sicher verschlossen. Details EchtLeder Kreditkartenfach Magnetverschluss Passgenaue Aussparungen für direkten Zugriff auf alle Funktionen Style BookCase Design Kiruna Das Wesentliche Wenn Sie auf eine hochwertige Ledermaterialien Wert legen und einen idealen Schutz für Ihr Smartphone suchen dann ist das Krusell Kiruna FlipCase für Sie die richtige Wahl. Für diese langlebige Smartphonehülle werden ausschließlich schadstoff und einwandfreie Materialien verwendet. Komfort Krusell Kiruna FlipCase wurde speziell für Ihr Smartphone konzipiert und ist eine Kombination aus hochwertigen Materialien und sorgsamer Handarbeit. Passgenauigkeit Alle Funktionen und Anschlüsse Ihres Smartphone sind uneingeschränkt nutzbar ohne dass Sie es aus der Hülle nehmen müssen. Schutz Das exklusive Krusell Design sieht nicht nur gut aus sondern schützt auch Ihr Smartphone vor Schmutz und äußeren Einflüssen. Das Krusell Versprechen Krusell Produkte setzen bereits seit 1991 Maßstäbe hinsichtlich Passgenauigkeit Verarbeitung und Tragekomfort. Jede einzelne Tasche wird aufwendig in Handarbeit und unter Einhaltung der Rechte von Arbeitnehmern gemäß SA8000 Standard produziert um u.a Zwangs und Kinderarbeit auszuschließen. Lieferumfang Krusell FlipCase Tasche S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.