| |
|
| Artikel-Nr.: 279-GS-393882 Herst.-Nr.: 393882 EAN/GTIN: 7394090760320 |
| |
|
| | |
| Krusell Tasche Malmö Wallet Viewcase 76032 für Apple iPhone* 6 Plus iPhone 6S Plus mit Standfunktion seitlich aufklappbar mit Sichtfenster Farbe Schwarz Das ViewCase bietet zuverlässigen Schutz für Ihr Gerät und lässt Sie darauf zugreifen ohne geöffnet werden zu müssen. Mit seinem schicken Design und seinem GlattlederLook wird es im Handumdrehen Ihr unentbehrlicher Begleiter. Produkteigenschaften Das Sichtfenster bietet vollen Zugriff auf Funktionen und gleichzeitig zuverlässigen Schutz Das Gerät sitzt sicher in seinem Etui Integrierter Ständer Aussparungen für flexiblen Gebrauch Sprechen mit zugeklapptem Deckel möglich Magentverschluss Perfekte Passform Material Kunstleder Style BookCase Design Donsö Das Wesentliche Wenn Sie Sich von der Masse absetzen möchten und Spaß an schicken Designs haben dann ist Krusell FlipCase Donsö für Sie die richtige Wahl. Diese langlebige passgenaue Tasche Hülle bietet den perfekten Schutz für Ihr Smartphone wird höchsten Qualitätsansprüchen gerecht und unterstreicht Ihre Individualität. Passgenauigkeit Krusell FlipCase Hülle Tasche wurde speziell für das Smartphone konzipiert und ist eine Kombination aus hochwertigen geprüften Materialien. Komfort des Covers Case Alle Funktionen und Anschlüsse Ihres Smartphones sind uneingeschränkt nutzbar ohne dass Sie es aus der Hülle nehmen müssen. Sie können den Deckel öffnen beim Sprechen Laden oder Fotografieren. Das Gerät ist sicher in einer KunststoffForm mit einer schönen und weichen SamtInnenseite für besten Schutz fixiert. Die Außenseite ist in hochwertigen Kunstleder mit geprägtem KRUSELL Logo auf der Rückseite bedeckt. Schutz Das exklusive Krusell Design der Hülle sieht nicht nur gut aus sondern schützt auch Ihr Smartphone vor äußeren Einflüssen und Kratzern. Das Krusell Versprechen Krusell Taschen setzen bereits seit 1991 Maßstäbe hinsichtlich Passgenauigkeit Verarbeitung und Tragekomfort. Jede einzelne Tasche wird aufwendig in Handarbeit produziert und einer permanenten Qualitätskontrolle unterzogen. Ausschließlich schadstoff und einwandfreie Materialien werden eingesetzt um höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Lieferumfang Krusell Donsö Tasche * iPhone is a registered trademark of Apple Inc. S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 6 plus schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |