Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell Kalmar Flip Case Echt Lederetui 76023 für LG G3 - Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell Kalmar Flip Case Echt Lederetui 76023 für LG G3 - Farbe: Schwarz
Krusell Kalmar Flip Case Echt Lederetui 76023 für LG G3 - Farbe: Schwarz
Krusell Kalmar Flip Case Echt Lederetui 76023 für LG G3 - Farbe: Schwarz
Krusell Kalmar Flip Case Echt Lederetui 76023 für LG G3 - Farbe: Schwarz
Krusell Kalmar Flip Case Echt Lederetui 76023 für LG G3 - Farbe: Schwarz
Krusell Kalmar Flip Case Echt Lederetui 76023 für LG G3 - Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-393873
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     393873
EAN/GTIN:
     7394090760238
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Krusell Kalmar Flip Case Echt Lederetui 76023 für LG G3 Farbe Schwarz Details Aussparungen und Öffnungen für den flexiblen Einsatz Mehrere Kreditkartenfächer Fächer for Banknoten Geld Material Echt Leder Weiches MikrofaserInnenfutter Magnetverschluss Style FlipStyleCase Design Kalmar Case Kalmar FlipWallet Mit mehreren Fächern für Banknoten Geldmünzen und Kreditkarten ist es für Sie leichter. Sie können sich auf das wesentliche beim telefonieren konzentrieren in der Tasche ist alles gesichert Kalmar war eine der wichtigsten Städte in Schweden während der Renaissance und war die Grundlage für die Inspiration dieser innovativen Tasche. Schutz Das hochwertige und weiche Leder fühlt sich nicht nur gut an sondern schützt auch Ihr Gerät vor Schmutz und äußeren Einflüssen. Komfort Die Kalmar Kollektion verfügt über viele Fächer für z.B. Banknoten Geld ECKarte Visitenkarte etc. Das Krusell Versprechen Krusell Taschen setzen bereits seit 1991 Maßstäbe hinsichtlich Passgenauigkeit Verarbeitung und Tragekomfort. Jede einzelne Tasche wird aufwendig in Handarbeit produziert und einer permanenten Qualitätskontrolle unterzogen. Ausschließlich schadstoff und einwandfreie Materialien werden eingesetzt um höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Lieferumfang Krusell FlipCase Tasche S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
... > Flip Style > für LG > G3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.