Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell BioCover 89691 für Samsung Galaxy S3 Neo, S3 LTE, S3 - Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell BioCover 89691 für Samsung Galaxy S3 Neo, S3 LTE, S3 - Rosa
Krusell BioCover 89691 für Samsung Galaxy S3 Neo, S3 LTE, S3 - Rosa
Krusell BioCover 89691 für Samsung Galaxy S3 Neo, S3 LTE, S3 - Rosa
Artikel-Nr.:
     279-GS-390024
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     390024
EAN/GTIN:
     7394090896913
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Krusell BioCover 89691 für Samsung Galaxy S3 Neo S3 LTE S3 Farbe Rosa Ein neues fortschrittliches Biokunststoffmaterial auf pflanzlicher Grundlage mit deutlich verbesserter Stärke und Widerstandskraft. Umweltfreundlichkeit Weltweit erstes Samsung i9300 Galaxy S3 Hartschalencover aus Biokunstoff der rein auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen erzeugt wird und nicht auf Erdöl basiert. Alle Verpackungskomponenten sind umweltfreundlich aus 100 % FSC zertifiziertem Papier und Bioplastik Kunststoff. Passgenauigkeit Krusell BioCover wurde speziell für das Samsung i9300 Galaxy S3 konzipiert. Komfort Alle Funktionen und Anschlüsse Ihres Samsung i9300 Galaxy S3 sind uneingeschränkt nutzbar ohne dass sie es aus der Schale nehmen müssen. Die Schale zieht keinen Staub an und klebt nicht in der Hosentasche wie Silikon oder Gummicover. Zudem ist sie ultra leicht und wiegt nur 12 Gramm. Schutz Das exklusive Krusell Design sieht nicht nur gut aus sondern schützt auch Ihr Samsung i9300 Galaxy S3 vor äußeren Einflüssen und Kratzern bei einer Dicke von nur 1 mm. Die zum Patent angemeldete Schnappbefestigung hält den Bildschirm fern von ebenen Flächen während das Gerät mit dem Display nach unten aufliegt. Das Krusell Versprechen Krusell Taschen setzen bereits seit 1991 Maßstäbe hinsichtlich Passgenauigkeit Verarbeitung und Tragekomfort. Jede einzelne Tasche wird aufwendig in Handarbeit produziert und einer permanenten Qualitätskontrolle unterzogen. Ausschließlich schadstoff und einwandfreie Materialien werden eingesetzt um höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Lieferumfang Krusell Biocover Verpackung Original Krusell S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.