| |
|
| Artikel-Nr.: 279-GS-389940 Herst.-Nr.: 389940 EAN/GTIN: 7394090896456 |
| |
|
| | |
| Krusell GlassCover 89645 für Apple iPhone* 4 iPhone 4S Bioserie GlassCover Farbe Grün Die weltweit ersten bedruckten iPhone 44STaschen mit verstärktem Glas und aus pflanzlichem Biokunststoffmaterial. Diese neue Generation von bedruckten Taschen wird aus verstärktem Glas (ähnlich dem für SmartphoneDisplays verwendetem Glas) und Biokunststoff hergestellt der aus jährlich wieder anbaubaren Agrargütern besteht die nicht für den Verzehr bestimmt sind. Eine kratz und fingerabdruckresistente Beschichtung unterstreicht das elegante Aussehen und die Struktur des Glases. Bedruckte hochfeste Paneele aus 100 % Glas werden an einem vollständig auf pflanzlicher Grundlage hergestellten Biokunststoffgehäuse (aus nicht für den Verzehr bestimmten Agrargütern) befestigt. Robuste hochauflösende Drucke in lebhaften Farben dank des kratz und fingerabdruckresistenten verstärkten Glaspaneels 100 % Glas ähnlich dem in Smartphones verwendeten verstärkten Glas. Eine Komponente SchnappTasche einfach anzubringen und abzunehmen. Die Füßchen an den Ecken für die ein Patent angemeldet wurde halten das Display von flachen Oberflächen fern wenn das Gerät mit der Vorderseite nach unten abgelegt wird. Ermöglicht den einfachen Zugriff auf alle Steuerungen und Funktionen. Berührt nicht den Displaybereich des iPhones ermöglicht einfaches Schreiben und Antippen. Alle Packungskomponenten sind umweltfreundlich und werden aus FSCzertifiziertem Papier hergestellt das zu 100 % recycelbar ist. Umweltfreundlichkeit Weltweit erstes iPhone 4 4 S Hartschalencover aus Biokunstoff der rein auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen erzeugt wird und nicht auf Erdöl basiert. Alle Verpackungskomponenten sind umweltfreundlich aus 100 % FSC zertifiziertem Papier und Bioplastik Kunststoff. Passgenauigkeit Krusell BioCover wurde speziell für das iPhone 4 4 S konzipiert. Komfort Alle Funktionen und Anschlüsse Ihres Apple iPhone 4 4 S sind uneingeschränkt nutzbar ohne dass sie es aus der Schale nehmen müssen. Die Schale zieht keinen Staub an und klebt nicht in der Hosentasche wie Silikon oder Gummicover. Zudem ist sie ultra leicht und wiegt nur 12 Gramm. Schutz Das exklusive Krusell Design sieht nicht nur gut aus sondern schützt auch Ihr Apple iPhone vor äußeren Einflüssen und Kratzern bei einer Dicke von nur 1 mm. Die Schnappbefestigung hält den Bildschirm fern von ebenen Flächen während das Gerät mit dem Display nach unten aufliegt. Das Krusell Versprechen Krusell Taschen setzen bereits seit 1991 Maßstäbe hinsichtlich Passgenauigkeit Verarbeitung und Tragekomfort. Jede einzelne Tasche wird aufwendig in Handarbeit produziert und einer permanenten Qualitätskontrolle unterzogen. Ausschließlich schadstoff und einwandfreie Materialien werden eingesetzt um höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Lieferumfang Krusell GlassCover * iPhone is a registered trademark of Apple Inc. S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case silicone green, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon |
| | |
| |