Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HR Kfz Scheibenwischer-Schneider Dual Cut - bis zu 2 x schneiden (Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR Kfz Scheibenwischer-Schneider Dual Cut - bis zu 2 x schneiden (Made in Germany)
HR Kfz Scheibenwischer-Schneider Dual Cut - bis zu 2 x schneiden (Made in Germany)
HR Kfz Scheibenwischer-Schneider Dual Cut - bis zu 2 x schneiden (Made in Germany)
HR Kfz Scheibenwischer-Schneider Dual Cut - bis zu 2 x schneiden (Made in Germany)
HR Kfz Scheibenwischer-Schneider Dual Cut - bis zu 2 x schneiden (Made in Germany)
Artikel-Nr.:
     279-GS-324196
Hersteller:
     HR Auto-Comfort
Herst.-Nr.:
     324196
EAN/GTIN:
     4054766003870
Suchbegriffe:
Fliegenschwamm
Hartschaumschwamm
Insektenschwamm
Mückenschwamm
HR Kfz ScheibenwischerSchneider Dual Cut für alle gängigen Qualitätswischer bis zu 2 x schneiden Made in Germany Designed in Germany Scheibenwischer Schneiden schont die Umwelt Ihren Geldbeutel und steigert die Sicherheit im Strassenverkehr Ihre Scheibenwischer leisten Schwerstarbeit Sonne Kälte Hitze Regen und Schnee schaden im Laufe der Zeit dem Material Ihrer Scheibenwischer Kleinste Steine Sand Vogelkot Mücken und Schmitz setzen sich im Gummimaterial der Wischer fest und ziehen Schlieren über die Scheibe Mit dem DUALCUT entfernen Sie dank der neu entwickelten Spezialklinge aus EdelstahlTitannitrid (hergestellt in Solingen) mit einem sehr schmalen Schnitt die beschädigten Kanten der Wischerblätter Die scharfe Klinge gleitet ähnlich wie Teflon durch das alte und spröde Gummimaterial mit einem exakten Schnitt Danach sind Ihre Scheibenwischer wieder voll einsatzfähig & wie neu. Alle gängigen QualitätsWischer können bis zu 2 nachgeschnitten werden Dies schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel Rechnen Sie selbst wie viel Geld Sie in den nächsten Jahren sparen können Schon beim ersten Schnitt hat sich DUALCU T vollständig amortisiert Auf unseren Müll landen jedes Jahr Millionen kaputter Scheibenwischer und Verpackungen Helfen Sie mit diesen unnötigen Abfall zu vermeiden SchneideNut passt auf das Profil der Scheibenwischer Sicherheit im Strassenverkehr durch klare Sicht Ergonomisch für Linksund Rechtshänder Ökonomisch für Umwelt und Geldbeutel Technische Details ReinigungsSchwamm Im Gehäuse integriert Zugrichtung RenigungsNut TITANNITRID EdelstahlKlinge aus Solingen Maße 50 x 40 x 40 mm Hinweis QRCODE auf der Vorderseite der HRVerpackung QRCODE auf der Vorderseite führt zu hrWebseite Via Smartphone kann sich der Kunde über Produktvideosbeschreibungen und Installationshinweise informieren Verpackungsart Art der Verpackung Karte mit offener Faltschachtel .
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.