Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR Auto Plakette St. Christophorus, der Schutzpatron - 42 x 35 x 6 mm - selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR Auto Plakette St. Christophorus, der Schutzpatron - 42 x 35 x 6 mm - selbstklebend
HR Auto Plakette St. Christophorus, der Schutzpatron - 42 x 35 x 6 mm - selbstklebend
HR Auto Plakette St. Christophorus, der Schutzpatron - 42 x 35 x 6 mm - selbstklebend
HR Auto Plakette St. Christophorus, der Schutzpatron - 42 x 35 x 6 mm - selbstklebend
HR Auto Plakette St. Christophorus, der Schutzpatron - 42 x 35 x 6 mm - selbstklebend
Artikel-Nr.:
     279-GS-324185
Hersteller:
     HR Auto-Comfort
Herst.-Nr.:
     324185
EAN/GTIN:
     4054766086453
HR Auto St. ChristophorusPlakette selbstklebend der Schutzpatron und Glücksbringer St. Christophorus Der Schutzpatron für alle Reisenden zu Lande zu Wasser und in der Luft Schutzpatron und Glücksbringer Die Plakette ist selbstklebend Qualität Made in Germany St. Christophorus ist der Patron aller Reisenden und soll ihnen Segen bringen. Andere Anwendungsbeispiele Koffer Reisetasche Handtasche Notizbuch Brieftasche Diesen Glücksbringer und Schutzheiliger der Reisenden sowie Schutzpatron der Autofahrer Kraftfahrer etc. sollten Sie auf jedem Fall in Ihrem Fahrzeug mit sich führen. Der Schutzpatron St. Christophorus steht Ihnen mit unserer Plakette immer bei. Ein perfekter Glücksbringer für die Liebsten. Die St. ChristophorusPlakette ist versilbert diamantgeschnitten handgebürstet und 3fach lackiert. Die Plakette läuft nicht an und behält über Jahre Ihre silberschimmernde Farbe bei. Der DiamantFacetteSchliff bleibt immer schön erhalten. Details Schutzheiliger der Reisenden sowie Schutzpatron der Autofahrer Kraftfahrer etc. Hochwertiges Metall mit edlem silberen Rand Schnelle und leichte Montage durch selbstklebende Befestigung Perfekter Glücksbringer für die Liebsten Hochwertiges Edelstahl eingefasst in einem schwarzen Rahmen Schnelle und leichte Montage durch selbstklebende Befestigung Maße 42 x 35 x 6 mm Material ABS und Edelstahl Gewicht 66 g Lieferumfang Plakette St. Christophorus Verpackungsart HR Imotion Karte mit Faltschachtel Maß Verpackung mit Hänger Karte 90 x 140 mm Faltschachtel 50 x 23 x 90 mm Verpackungsgewicht inkl. Artikel 21 Gramm S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
... > Lager 279 > Auto > Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.