Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XiRRiX LED-Sicherheits-Bauch-Lauf-Gürtel + Handyfach für Größe (130-147 x 64-74 x 6-12 mm) - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XiRRiX LED-Sicherheits-Bauch-Lauf-Gürtel + Handyfach für Größe (130-147 x 64-74 x 6-12 mm) - Rot
XiRRiX LED-Sicherheits-Bauch-Lauf-Gürtel + Handyfach für Größe (130-147 x 64-74 x 6-12 mm) - Rot
XiRRiX LED-Sicherheits-Bauch-Lauf-Gürtel + Handyfach für Größe (130-147 x 64-74 x 6-12 mm) - Rot
XiRRiX LED-Sicherheits-Bauch-Lauf-Gürtel + Handyfach für Größe (130-147 x 64-74 x 6-12 mm) - Rot
XiRRiX LED-Sicherheits-Bauch-Lauf-Gürtel + Handyfach für Größe (130-147 x 64-74 x 6-12 mm) - Rot
XiRRiX LED-Sicherheits-Bauch-Lauf-Gürtel + Handyfach für Größe (130-147 x 64-74 x 6-12 mm) - Rot
Artikel-Nr.:
     279-GS-291107
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     291107
EAN/GTIN:
     4025372882234
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
Gürtel
Hosengürtel
XiRRiX LED DoppelSportgürteltasche Hüfttasche Bauchtasche 3 verschiedene Modi in rot elastisch für jeden Bauchumfang (von 71cm 119 cm) einstellbar Farbe Rot Details mit Handyfach für Ihre Sicherheit und Ihrer Kinder im Straßenverkehr Joggen Radfahren auf dem Schulweg Materialzusammensetzung 100% Polyester Für folgende Handy Modelle geeignet (130147 x 6474 x 612 mm) z.B. Acer Liquid E600 Plus Liquid Jade Alcatel 1X (2019) A5 LED Idol 4+ One Touch Idol 4 Pulsemix Apple iPhone 11 Pro 12 12 Mini 12 Pro 13 Mini 13 13 Pro 14 XS X 8 7 6 6S iPhone SE (2020) iPhone SE (2022) Archos 50b Cobalt 50d Helium 4G 50e Helium 50e Neon 50f Helium 50f Neon Access 50 3G Core50 Diamond Alpha Sense 47X Asus Zenfone V V520KL BlackBerry DTEK50 Leap Priv Blackview A20 Pro BQ Aquaris X Aquaris X Pro Aquaris X5 Aquaris X5 Plus Coolpad Note 5 Note 5 Light Cubot Manito P11 P7 Fairphone Farephone 2 Gigabyte GSmart Akta A4 GSmart Arty A3 GSmart Classic GSmart Guru GSmart GX2 GSmart Mika A3 GSmart Mika M2 GSmart Mika MX GSmart Roma RX GS160 Gigaset GS170 GS185 ME ME Pure Google Pixel 2 Pixel 3 Gionee X1 X1S HTC Desire 630 One E8 One M8 One M8 Dual Sim One A9 One M9 One M9S U Play Huawei Honro 6A Honor 6C Honor 7S Honor 8 Nova 2 P10 P10 Lite P10 Plus P8 P9 P9 Lite P9 Lite Mini Y3 Y3 (2017) Y5 Y5 II Y5 (2017) Y5 (2018) Y5 (2019 Y5 Lite (2018) Y6 Y6 II Compact Y6 (2017) Y6 Pro Y6 Pro LTE Y6 Pro (2016) Y6 Pro (2017) Y625 LG Q6 K10 K8 (2017) K8 (2018) Meizu M5c Micromax Canvas 2 Q4310 Microsoft Lumia 550 650 940 950 Motorola Moto G5 Nokia 3 3.1 6.1 Plus Nomu S20 Oppo A35 F1 Panasonic Eluga i2 Actic Eluga Ray Eluga Ray 500 P77 P85 P88 P9 P90 P91 P99 Phicomm Clue 2S Clue L Energy 2 Samsung Galaxy A3 A3 (2017) A40 A5 (2016) A5 (2017) J3 J5 S10e S22 5G S23 5G S3 Neo S5 S6 S7 S7 Edge Xcover 3 Xcover 4 Sony Xperia M4 M5 Z3 Z5 X XA XA Dual Verykool S5029 Bold Pro Wiko Harry Jerry 2 Lenny 2 Pulp 3G Pulp 4G Xiaomi Redmi 7A Yureka Black ZTE Blade A510 Blade A512 Blade A520 Blade A6 Blade A601 Blade L7 Nubia Z11 MiniS Nubia Z17 Mini etc. Produkteigenschaften Der reflektierende LEDLaufgürtel mit 2 Gürteltaschen befreit sie vom Problem beim Laufen oder anderen andere OutdoorAktivitäten Ihre Utensilien wie Smartphone Kopfhörer Geld Münzen und andere kleine in die Hand zu nehmen Durch den LED Laufgürtel werden sie deutlich sichtbar im Dunkeln auf der Straße auch ohne Beleuchtung der reflektierende elastische LEDGürtel bietet Ihnen komplette Sicherheit das Risiko übersehen zu werden wird minimiert Zusätzlich können Sie im Inneren des Gürtel in zwei separaten Fächern die mit einem Reißverschluss geschützt sind Ihr Handy Smartphone bis Größe 52 Zoll 1321cm Plastikkarten wie Perso Geldscheine Headset Energieriegel oder Ihren Haustürschlüssel verstauen Simples Anbringen für Erwachsene mit einer Bundweite von 71 bis 119 cm. Auch mit Jacke oder sonstige Kleidung verwendbar. Gürtelbreite 38cm. Ein leichtes Gewicht von 100g ohne Inhalt sorgt für ein angenehmes Tragegefühl Durch drücken des Powerknopfs sind folgende LEDLichtFunktionen möglich schnelles Leuchten langsames Leuchten ständiges Leuchten. Ca. 75 Stunden Batterielaufzeit abhängig von der Leuchtmodi. Ideal für Laufen Fitness Joggen Inlinern Wandern Walking Radfahren Gassi gehen Material Polyester Nylon mit reflektierendem elastischer Gürtel und verstellbarer Schnalle Gürtellänge 71cm bis zu 119 cm Gürtelbreite ca. 38 mm Batterietyp 2x CR2032 Knopfzelle Technische Daten Material Polyester Nylon LEDFarbe Rot LEDLichtFunktionen schnelles Leuchten langsames Leuchten ständiges Leuchten Einstellbarer reflektierender elastischer Gürtel (mit verstellbarer Schnalle) passt für die meisten Erwachsene (Bundweite von 71 bis 119 cm) sorgt für einen bequemen und sicheren Sitz Der LED Laufgürtel macht sie ohne Beleuchtung in der Dunkelheit auf der Straße deutlich sichtbar Der reflektierende elastische Gürtel bietet Ihnen absolute Sichtbarkeit sie werden nicht übersehen Er ist superhell und sicher Die Stromversorgung des LED Gürtel erfolgt durch 2 austauschbare Knopfzellen CR2032 mit ca. 75 Stunden Batterielaufzeit Er hat 2 sichere Taschen mit Reißverschluss die Fächer mit Reißverschluss bieten einfachen sicheren Zugriff für ihre Smartphone Kopfhörer Münzen und andere kleine Dinge Lieferumfang LEDSportgürteltasche 2 Stück Knopfzellen CR2032 Bedienungsanleitung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.