Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocket Digital Akku AA (R6) Mignon 2700mAh Ni-MH - wiederaufladbare Batterie - 4er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rocket Digital Akku AA (R6) Mignon 2700mAh Ni-MH - wiederaufladbare Batterie - 4er Blister
Rocket Digital Akku AA (R6) Mignon 2700mAh Ni-MH - wiederaufladbare Batterie - 4er Blister
Artikel-Nr.:
     279-GS-269010
Hersteller:
     Rocket Digital
Herst.-Nr.:
     269010
EAN/GTIN:
     5904922904024
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Rocket Digital Akku Mignon ( AA R6 ) 2700mAh NiMH 12V wiederaufladbare Batterie 4erBlister Der sehr leistungsstarke PowerAkku ermöglicht lange Betriebszeiten bei Geräten mit einem hohen Energiebedarf (z.B. Digitalkamera etc). 4 Stück in Blisterverpackung Typ Größe AA Mignon HR6 DX1500 Akkukapazität 2700mAh mindestens 2550mAh garantiert Qualitätsakku Sehr gutes Leistungsverhältnis Niedrige Selbstentladung Sehr lange Lebensdauer Geeignet für alle handelsüblichen Ladegeräte Hohe Zyklenfestigkeit und Langlebigkeit Mehr als 1000 Mal wiederaufladbar Kein MemoryEffekt Akkuspannung 12 V Schnellladefähig Akkus müssen vor dem Aufladen nicht entladen werden Geeignet für lange Betriebszeiten bei Geräten mit einem hohen Energiebedarf (z.B. Digitalkamera etc.) Hohe Kapazität und gute Performance Produkteigenschaften Neu aus dem Hause Rocket ist eine NiMHZelle der Baugröße Mignon AA mit einer Kapazität von 2700 mAh Die neue Powerzelle ermöglicht lange Betriebszeiten bei mobilen Anwendungen mit einem hohen Energiebedarf Die Premium Akkus sind besonders geeignet für Ihre digitale Kamera und digitale Apparate und Geräte mit hohem Energieverbrauch Rocket Akkus sind NiMHAkkus (NickelMetallHydrid) und gegenüber NiCdAkkus (NickelCadmium) bis zu 40% länger einsetzbar sie sind umweltschonender und bis zu 1.000 mal wiederaufladbar Ersetzen Sie Ihre Einwegbatterien mit aufladbaren Akkus und schonen Sie damit die Umwelt und Ihren Geldbeutel Die Akkus enthalten weder Blei noch Cadmium und sind somit besonders umweltfreundlich 6 Monate Gewährleistung (Verbrauchsartikel) Kompatibilität z.B. für Digital Kameras MP3 Player Taschenlampen Fernbedienungen Fahrradlampen CD Player Spielzeug Verpackungsart 4er Blister S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
605
4
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 8,95*
Lager 279
13
1
€ 4,99*
ab € 15,71*
€ 22,55*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,9275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocket
341340
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.