Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung USB Daten-/ Ladekabel 1,2 m - EP-DN930CWE mit USB C 3.1 > USB A 2.0 - weiß (Polybeutel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung USB Daten-/ Ladekabel 1,2 m - EP-DN930CWE mit USB C 3.1 > USB A 2.0 - weiß (Polybeutel)
Samsung USB Daten-/ Ladekabel 1,2 m - EP-DN930CWE mit USB C 3.1 > USB A 2.0 - weiß (Polybeutel)
Artikel-Nr.:
     279-GS-263053
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     263053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel samsung weiß
Samsung USB Lade Datenkabel EPDN930CWE mit USB A 2.0auf USB C 3.1 Anschluss Länge ca. 12 m Farbe Weiß (Polybeutel) Kompatibilität z.B. Samsung Galaxy A02s Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A12 Galaxy A13 4G Galaxy A13 5G Galaxy A20e Galaxy A20s Galaxy A21s Galaxy A22 5G Galaxy A3 (2017) Galaxy A30 Galaxy A30s Galaxy A31 Galaxy A32 5G Galaxy A33 5G Galaxy A35 5G Galaxy A40 Galaxy A41 Galaxy A42 5G Galaxy A5 (2017) Galaxy A50 Galaxy A51 Galaxy A51 5G Galaxy A52s 5G Galaxy A53 5G Galaxy A7 (2017) Galaxy A70 Galaxy A70s Galaxy A71 Galaxy A8 (2018) Galaxy A8 Plus (2018) Galaxy A80 Galaxy A9 (2018) Galaxy A90 Galaxy Fold 5G Galaxy M11 Galaxy M20 Galaxy M21 Galaxy M30 Galaxy M30s Galaxy M31 Galaxy M31s Galaxy M51 Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Lite Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy S10 Galaxy S10e Galaxy S10 Plus Galaxy S10 5G Galaxy S20 Galaxy S20 FE Galaxy S20 Plus Galaxy S20 Ultra Galaxy S21 5G Galaxy S21 FE 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S21+ Plus 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ Plus 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23 5G Galaxy S23 Ultra 5G Galaxy S23+ Plus 5G Galaxy S8 Galaxy S8 Plus Galaxy S9 Galaxy S9 Plus Galaxy Xcover Pro Galaxy Xcover 4s Galaxy Xcover 5 Galaxy Xcover 6 Pro Galaxy Z Flip Galaxy Z Fold2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab A 10.5 (2018) Galaxy Tab A 8.0 (2017) Galaxy Tab A 8.0 (2019) Galaxy Tab Active 2 Galaxy Tab Active 3 Galaxy Tab Active Pro Galaxy Tab S4 Galaxy Tab S5e Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7 Plus Galaxy TabPRO S 12.0 Galaxy Tab S3 9.7etc. Geeignet auch für Geräte anderer Hersteller mit USB Typ C Anschluss Die passenden Updates für Ihr Samsung Telefon finden Sie unter xde.samsungmobile.commobile_phonemanual.jsp Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.