Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku BL-5C 1020mAh Li-Ion f. Doro PhoneEasy 332, Primo 215, Nokia 100, 150, 207, 208, 215 etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku BL-5C 1020mAh Li-Ion f. Doro PhoneEasy 332, Primo 215, Nokia 100, 150, 207, 208, 215 etc.
Akku BL-5C 1020mAh Li-Ion f. Doro PhoneEasy 332, Primo 215, Nokia 100, 150, 207, 208, 215 etc.
Artikel-Nr.:
     279-GS-257190
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     257190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Nokia Akku BL5C 1020mAh LIIon Ersatzakku Smartphoneakku Smartphone Handyakku Handy Dieser HochleistungsLiIonenAkku ist besonders leistungsfähig äußerst dünn und leicht. Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand aufgeladen werden ohne das seine Leistung beeinträchtigt wird es gibt keinen Memory oder LazyBatteryEffekt Der Akku passt auch für die folgenden Modelle AEG Fono 3 Aiptek mini PocketDV 8900 mini PocketDV M1 PocketDV C600 pro PocketDV T290 Aiptek Bluewalker mini Media Center VideoSharier VS1 Anycool W2 Audioline Amplicom PowerTel M4000 Amplicom PowerTel M5000 Amplicom PowerTel M5100 Amplicom PowerTel M6000 Auro Comfort 1010 Comfort 1020 Comfort 1060 Comfort 10xx S201 Beafon S20 Belkin Tizi Mobile DVBT Tuner Contour Contour+2 Contour+ ContourGPS ContourHD Contour VholdR ContourHD ContourHD 1080p ContourHD 1200 ContourHD 1300 ContourHD 2035 ContourHD 720 DeTeWe Vision 4000 Doro HandleEasy 330gsm HandleEasy 330 PhoneEasy 332 PhoneEasy 332gsm Primo 215 Geemarc CL8200 CL8300 CL8400 Hagenuk E60 E70 E92 Fono 3 Fono C250 Fono C800 Fono C900 Fono DS300 Fono E92 Fono E100 Fono E110 ITT Easymax MaxCom MM440BB MM460BB Myphone 1010 Chiaro 1030 1070 1070 Chiaro 1150 1170 Easy 3350 3370 3370 Sweet 5300 6650 6651 6651 Young 7720 8815 8815 TV 8815TV 8815TV Foxy Nokia 100 101 105 (2015) 105 Dual Sim (2015) 106 107 Dual 109 1100 1101 1110i 1112 113 1200 1208 1209 130 (2017) 130 Dual Sim 150 1600 1616 1650 1680 Classic 1800 207 208 208 Dual Sim 215 Dual Sim 216 220 220 Dual Sim 222 222 Dual Sim 230 230 Dual Sim 2300 2310 2323 Classic 2330 Classic 2600 2610 2626 2700 Classic 2710 Navigation 2730 Classic 3100 3109 Classic 3110 Classic 3110 Evolve 3120 3610 Fold 3650 3660 5030 5130 XpressMusic 6030 6085 6086 6230 6230i 6267 6270 6555 6600 6630 6670 6680 6681 6820 6822 7600 7610 Asha 202 Asha 203 Asha 205 Asha 230 Dual Sim C101 C102 C200 C201 C202 C203 C206 E50 E60 NGAGE N70 N71 N72 N91 8GB N91 N918GB X201 X202 X205 Nokia Funk GPS Modul OK OMP 100 Olympia Caro Rot Chic Chic II Chic2122ROT Vox Philips Avent SCD600 Avent SCD60010 Avent SCD610 Simvalley Easy5 SX330 SX330 SX330 Dual Sim Swissvoice BBM320 MP03 MP22 MP33 Tiptel 6010 6011 6020 6021 6050 6060 Ergophone 6010 Ergophone 6011 Ergophone 6020 Ergophone 6021 Ergophone 6050 Ergophone 6060 Topcom Babyviewer 4500 Leistungsmerkmale Technologie LiIon Kapazität 1020mA LiIon StandByZeit bis zu 245 Std. Sprechzeit bis zu 425 Std. LadezeitSchnelladezeit 4h (ACP7E) 8h (ACP8E) Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.