Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Schutzglas Glas Folie für Samsung Galaxy A7 (2017) - Härtegrad 9H - optimaler Dispayschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display Schutzglas Glas Folie für Samsung Galaxy A7 (2017) - Härtegrad 9H - optimaler Dispayschutz
Display Schutzglas Glas Folie für Samsung Galaxy A7 (2017) - Härtegrad 9H - optimaler Dispayschutz
Display Schutzglas Glas Folie für Samsung Galaxy A7 (2017) - Härtegrad 9H - optimaler Dispayschutz
Artikel-Nr.:
     279-GS-241692
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     241692
EAN/GTIN:
     4025372681493
Dieses Kratzfeste Display Schutzglas ist passgenau für Samsung Galaxy A7 (2017). Die Schutzglas Folie ist ultradünn schmutzabweisend und stoßfest. Somit schützen Sie Ihr Smartphone Display optimal vor äußeren Einflüssen. Das Premium Display Schutzglas passgenau für viele Smartephonemodelle ist aus gehärtetem Echtglas und bietet optimalen Schutz gegen Fingerabdrücke Kratzer und Beschädigungen. Das 03 mm dünne hochtransparente Glas ist kratzfest und langlebig und 100% touchscreenfähig. Der praktische Displayschutz ist einfach anzubringen und rückstandslos entfernbar. Details Display Schutzglas Material Echtglas Volle uneingeschränkte Touchscreen Funktion des Smartphones 100% passgenau Härtegrad 9H Stärke 03mm Farben neutral transparent Leichte Montage Montageanleitung Passende Schutzglas Folie Mit dem beiliegenden AlkoholLappen das Touchscreen säubern Danach mit dem Reinigungstuch trocken wischen Falls noch Staubpartikel auf dem Touchscreen sind diese mit der beiliegenden AntistatikFolie mühelos entfernen Schutzfolie von der Glas Folie entfernen ohne dass Sie die Klebeseite berühren Nun einfach die Glas Folie richtig auf das Touchscreen legen und mit dem Finger auf die Mitte der Glasfolie drücken somit saugt sich die Glasfolie von selbst auf das Display Falls doch noch einige Blasen sichtbar einfach diese mit eine Plastikkarte z.B. EC Karte wegstreichen Lieferumfang Premium Schutzglas Folie Aufkleber zur Staubentfernung AlkoholLappen und Trockentuch Verpackungsart Verkaufspackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.