Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Thermometer Stirn, Ohr, Umgebungstemp - kontaktlose Messung, Temp. Alarm, inkl. Batterien - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Thermometer Stirn, Ohr, Umgebungstemp - kontaktlose Messung, Temp. Alarm, inkl. Batterien - weiß
IR Thermometer Stirn, Ohr, Umgebungstemp - kontaktlose Messung, Temp. Alarm, inkl. Batterien - weiß
Artikel-Nr.:
     279-GS-227011
Hersteller:
     fontiso
Herst.-Nr.:
     227011
EAN/GTIN:
     4024559256905
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Ohr-Thermometer
Ohrfieberthermometer
IR Thermometer Stirn Ohr Umgebungstemp IRman kontaktlose Messung Temp. Alarm inkl. Batterien Farbe weiß InfrarotThermometer zur kontaktlosen präzisen Temperaturmessung innerhalb kürzester Zeit. Ideal zu Messung von Körpertemperatur Babynahrung Oberflächen Flüssigkeiten und vielem mehr. Das Messergebnis wird in weniger als einer Sekunde im Display angezeigt. Bei der Messung von Körpertemperatur (von 32C bis 43C) wird der Temperaturbereich im Display farblich dargestellt. Die Maßeinheit lässt sich zwischen Celsius Fahrenheit umstellen und es werden die letzten 20 Messungen gespeichertund sind einsehbar. Details Display LCD Display Messdauer Unter einer Sekunde Messabstand 3 bis 5 cm Körpertemperatur 32C bis 43C Genauigkeit &plusm0.2C Messeinheiten Celsius Fahrenheit Abschaltung Nach 10 Sekunden Speicher 20 Messungen Betriebstemperatur 10C bis 40C Batterie 2 x 1.5V AAA (enthalten) Abmessungen 152 x 40 x 40 mm Gewicht 73g (ohne Batterien) Lieferumfang IR Thermometer Verpackung Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.