Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Apple MMTN2ZM/A EarPods mit Lightning Connector, für Geräte die iOS 10 oder neuer unterstützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MMTN2ZM/A EarPods mit Lightning Connector, für Geräte die iOS 10 oder neuer unterstützen
Apple MMTN2ZM/A EarPods mit Lightning Connector, für Geräte die iOS 10 oder neuer unterstützen
Apple MMTN2ZM/A EarPods mit Lightning Connector, für Geräte die iOS 10 oder neuer unterstützen
Artikel-Nr.:
     279-GS-185007
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     185007
EAN/GTIN:
     k.A.
Apple Stereo Headset Earphone MMTN2ZMA mit Fernbedienung und Mikrofon sitzen angenehm und sicher in vielen verschiedenen Ohren. Und bleiben auch dort. Der Klang der Apple EarPods ist so beeindruckend dass sie es mit HighEndKopfhörern aufnehmen können die mehrere Hundert Euro kosten. Mit der optimierten Fernbedienung kannst du die Lautstärke anpassen die Musik und Videowiedergabe steuern und Anrufe auf dem iPhone annehmen oder beenden (BulkAufbewahrungs und Transporthülle). Kompatibel mit allen Geräten mit Lightning Connector die iOS 10 oder neuer unterstützen einschließlich iPod touch iPad und iPhone Apple iPhone* SE (2020) iPhone SE iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max Apple iPhone* 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Apple iPhone* 8 iPhone 8 Plus Apple iPhone* 7 iPhone 7 Plus Apple iPhone* 6 iPhone 6S iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus Apple iPhone* 5 iPhone 5C iPhone 5S Apple iPad* 105 iPad Pro iPad (6. Generation) iPad mini 4 129 iPad Pro (2. Generation) 129 iPad Pro (1. Generation). 97 iPad Pro iPad (5. Generation) iPad mini 3 iPad mini 2 iPad Air 2 iPad Air Apple iPod* Touch (6.Gen.) Anders als bei traditionellen runden Ohrhörern basiert das Design der EarPods auf der Geometrie des menschlichen Ohres. Deshalb passen sie mehr Menschen als jeder andere typische Ohrhörer. Die Lautsprecher in den Apple EarPods sind so konstruiert dass sie Klangverluste minimieren und die Klangausgabe maximieren. So profitierst du von einer Audioqualität die so beeindruckend wie die deutlich teurerer Kopfhörer ist. Die Apple EarPods mit Fernbedienung und Mikrofon haben eine integrierte Fernbedienung mit der du per Knopfdruck die Lautstärke anpassen die Wiedergabe von Musik und Video steuern und Anrufe annehmen oder beenden kannst. Highlights Von Apple entwickelt Tiefere sattere Bässe Größerer Schutz gegen Schweiß und Wasser Wiedergabe von Musik und Videos steuern Anrufe annehmen und beenden Kompaktes leichtes Design Lieferumfang Apple EarPods Lightning mit Fernbedienung und Mikrofon Verpackungsart Bulk in Aufbewahrungs und Transporthülle * iPhone is a registered trademark of Apple Inc. * iPod is a registered trademark of Apple Inc. * iPad is a registered trademark of Apple Inc. .
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.