Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Notebook Ständer Cooling Pad für 10-15.6" Geräte - USB 2.0 Hub 2 Port - Lüfter - höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notebook Ständer Cooling Pad für 10-15.6" Geräte - USB 2.0 Hub 2 Port - Lüfter - höhenverstellbar
Notebook Ständer Cooling Pad für 10-15.6" Geräte - USB 2.0 Hub 2 Port - Lüfter - höhenverstellbar
Notebook Ständer Cooling Pad für 10-15.6" Geräte - USB 2.0 Hub 2 Port - Lüfter - höhenverstellbar
Notebook Ständer Cooling Pad für 10-15.6" Geräte - USB 2.0 Hub 2 Port - Lüfter - höhenverstellbar
Notebook Ständer Cooling Pad für 10-15.6" Geräte - USB 2.0 Hub 2 Port - Lüfter - höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     279-GS-177054
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     177054
EAN/GTIN:
     4025372872112
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Deskstand Notebook Kühler Laptop Ständer Coolin Pad für 10 15.6 Zoll Notebooks Tablets USB 2.0 Hub 2 Ports 1 Lüfter stufenlos höhenverstellbar Farbe Schwarz USB Notebook Kühler in stabiler Ausführung stufenlos höhenverstellbar Vorne 2 verstellbare Halterungen für das Notebook Tablet PC Geeignet für 1015.6 Zoll Notebooks Laptops Tablet PCs ergonomisch geformt Geräuscharm Gewicht nur 560 Gramm Maße ca. B 360 x T 270 x H 1050 mm Maße des Lüfters ca. 118 x 118 x 20 mm inkl. USB Kabel 2 USB HUB Produkteigenschaften Der Notebook Laptop TabletPC USB Kühler schützt Ihr Gerät vor Überhitzung und verlängert damit dessen Lebensdauer Sehr leiser Lüfter sorgt für angenehmen Betrieb und die ergonomische Form vom Notebook Ständer fördert ein entspanntes Arbeiten Durch den sehr leisen leistungsfähigen Lüfter ergibt sich eine hohe Luftzufuhr und beste Hitzeableitung Der interne Lüfter Ihres Notebooks Laptops TabletPCs wird dadurch sehr geschont Für einen stabilen Halt sind sowohl Ablage als auch die Standfüße gummiert Der Notebook Laptop TabletPC Kühler ist einfach per USB an das Notebook Laptop anzuschließen Es wird keine externe Stromversorgung benötigt Technische Daten USB 2.0 Standard Während des Betriebes anschließbar USB 2.0 Standard Leiser leistungsfähiger Lüfter Inklusive integriertes USB Kabel ca. Länge 64 cm Integrierter 2Port USB2.0 HUB Input 5V DC 0.25mA Gebläse Drehzahl 1900&plusm10% RPM Geräuschpegel 30dB Gewicht 560 Gramm Maße des Lüfters 118 x 118 x 20mm Maße des Produkts 360 x 270 x 1050mm Lieferumfang Notebook Laptop TabletPC Ständer Kühler Verpackungsart Verkaufskarton .
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.