Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 148,5 x 75,5 x 12,5 mm, IP67, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 148,5 x 75,5 x 12,5 mm, IP67, schwarz
Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 148,5 x 75,5 x 12,5 mm, IP67, schwarz
Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 148,5 x 75,5 x 12,5 mm, IP67, schwarz
Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 148,5 x 75,5 x 12,5 mm, IP67, schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-174219
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     174219
EAN/GTIN:
     4025372673672
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
S&G Wasserdichtes Smartphone Schutzhüllen Set inkl. Universal Halterung für Fahrrad + Motorrad + Motorroller mit Schraubbefestigung mit arretierbarem Kugelgelenk für Geräte bis 1485 x 755 x 125 mm Farbe Schwarz Die Universal Biker Spritzschutzbox bietet höchsten Schutz für Ihr Smartphone bei Staub und Nässe. Mit dem Schutzgrad IP67 ermöglicht es die Verwendung von Smartphones bei allen Outdoor Aktivitäten. Es ist staubdicht und gegen zeitweiliges Eintauchen in Süßwasser bis zu 1 Meter Tiefe geschützt. Egal ob beim Schwimmen Tauchen Rafting oder beim Musik hören am Sandstrand Ihr Smartphone steht Ihnen in allen Situationen für Foto und Videoaufnahmen und Telefongespräche zur Verfügung und ist dabei bestens geschützt. Wasserdichtes Smartphone Schutzhüllen Set inkl. Universal Halterung Die rückseitige Befestigungsvorrichtung ist ein wahres Multitalent Sie bietet die Möglichkeit die Spritzschutzbox an einer DoppelT Halterung für den Einsatz beim Rad oder Motorradfahren zu befestigen Die beiden Schlaufen erlauben ebenfalls die Befestigung an einem Gürtel oder einem Armband Mit dem 14 Gewinde kann die Spritzschutzbox problemlos mit einem Stativ oder Selfie Stick genutzt werden Zum Tragen an einer Schlaufe ist die Öse bestens geeignet Hinweis Achten Sie unbedingt darauf dass das Case korrekt verriegelt ist um den vollen Schutz zu gewährleisten Universal Halterung für Fahrrad + Motorrad + Motorroller mit Schraubbefestigung mit arretierbarem Kugelgelenk Für Lenkstangendurchmesser von 20 29 mm Mit 3 verstellbaren Arretierungspunkten Inklusive 360 Rotation Mechanismus Technische Daten Schutzgrad IP67 Abmessungen Außen 175 x 97 x 27 mm (BxHxT) Abmessungen Innen 1485 x 755 x 125 mm (BxHxT) Befestigungsvorrichtungen DoppelT Halter Gürtel Armband 14 Gewinde Öse Kompatibilität Biker Spritzschutzbox für Geräte bis 1485 x 755 x 125 mm wie z.B. Acer Liquid Jade Liquid Jade S Liquid Jade S Liquid Jade Z Liquid Jade Z Plus Liquid Z530 Liquid Z530S Liquid Z6 Alcatel Go Play Pixi 3 (5 Zoll) Pop 3 (5) Pop S7 Allview P7 Xtreme V1 Viper S4G X2 Twin Apple iPhone* SE (2022) iPhone SE (2020) iPhone X iPhone XS iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 8 iPhone 7 Archos 50 Oxygen Plus Diamond Alpha Asus Zenfone Go ZB500KL Zenfone Lite (L1) ZA551KL Zenfone Max (M1) ZB556KL Zenfone V V520KL BlackBerry DTEK50 Leap Z30 BQ Readers Aquaris C Aquaris E5 FHD Aquaris M5 Aquaris U2 Aquaris U2 Lite Aquaris V Aquaris VS Aquaris X Aquaris X Pro Aquaris X5 Plus Caterpillar CAT S40 Coolpad Note 3 Lite Note 5 Lite Shine Torino Cubot Magic Manito P11 P7 Rainbow 2 R9 Emporia Smart 2 Energizer Energy S500E Gigaset GS170 Gionee X1 Google Pixel Pixel 2 Hisense HSU970E8 HP Elite X3 HTC Desire 520 Desire 526 Desire 620 One M9 One M9s Huawei Ascend D2 Ascend G610 Ascend G620s Ascend G700 Ascend P7 Enjoy 5s G Play mini Honor 3C Honor 4C Honor 6 Honor 7 P8 P8 Lite Y5 (2018) Y5 (2019) Y5p Y625 Kazam Thunder 2 5.0 Thunder 340R Tornado 2 5.0 Trooper X5.0 Lenovo A859 Vibe X2 LG Bello II G3 G4 Beat G4 S G4c K4 LTE L Bello Magna Optimus G2 Optimus Vu (Sketch) W10 Alpha Medion Life P5001 Life P5001 (MD 98664) Life X5001 Microsoft Lumia 535 Lumia 535 DualSIM Lumia 540 Dual Sim Lumia 640 LTE Motorola Moto G (3rd gen) Moto G 4G (2nd gen) Moto X (3. Gen) Nokia C1 Lumia 1520 Odys Neo 6 LTE OnePlus OnePlus 2 Oppo N1 mini N3 R5 R7 Plus Panasonic Eluga Mark Phicomm i813 Samsung Galaxy A01 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A7 Galaxy A7 (2016) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A9 Galaxy A9 (2016) Galaxy C5 E7 Galaxy Grand 2 Galaxy Grand Prime Plus Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 Prime Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 Pro Galaxy J5 (2016) Galaxy J7 Galaxy M01 Galaxy Mega 5.8 i9152 Galaxy Note (N7000) Galaxy Note 2 (N7100) Galaxy Note 2 LTE (N7105) Galaxy Note 3 Galaxy Note 3 Neo 3G Galaxy Note 3 Neo LTE+ Galaxy Note 4 Galaxy Note Edge Galaxy Note 5 Galaxy On7 Galaxy S22 5G Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Plus Galaxy S7 Galaxy S7 Edge Galaxy Xcover 4 Galaxy Xcover 4S Z Z3 Simvalley Mobile SPX12 SPX8 Siswoo A5 C50 Longbow Sony Xperia C3 Xperia C4 Xperia E5 Xperia E5 Dual Xperia M4 Aqua Xperia M5 Xperia T3 Xperia X Xperia X1 Xperia XA Xperia XA Dual Xperia XA1 Xperia X Performance Xperia XZ Xperia XZs Xperia Z2 Xperia Z3+ Xperia Z4 Xperia Z5 Xperia Z5 Premium Ulefone Metal Umi London Z Vernee Thor Verykool S5021 Wave Pro S5030 Helix II SL5011 Spark LTE SL5050 Phantom Wiko Darkfull Darkmoon Highway Highway 4G Highway Pure Highway Star Lenny Lenny 2 Rainbow Lite Rainbow Up Ridge 4G Stairway Wax Xiaomi Black Shark 3 Pro Redmi Note Prime Yezz Monte Carlo 55 LTE Yota YotapHONE 2 Zopo ZP900 ZP910 ZP950 ZP950+ (ZP950H) ZTE Axon Axon 7 Mini Axon Elite Axon Lux Axon Mini Blade A452 Dual Blade S6+ Blade V6 Blade V7 Blade X3 Blade X5 Blade X9 Grand Memo V9815 Grand Memo 2 LTE Grand S2 Grand S3 Grand X Max+ Nubia My Prague Nubia Prague S Nubia Z11 Max Nubia Z7 Nubia Z7 Max Nubia Z9 und größengleiche Geräte Sicherheitshinweise Achten sie darauf dass das Case korrekt verriegelt ist Tauchen Sie das Case nicht länger als 30 Minuten in maximal 1 Meter tiefes Wasser Verwenden Sie das Case nicht in Salzwasser Ziehen Sie niemals am Kabel Halten sie das Case fern von direkten Wärmequellen Das Case nicht benutzen wenn es sichtbare Schäden aufweist Bikemount Halterung nicht für Fahrten im Off RoadBereich zu empfehlen Nicht für Extrembelastungen (Off RoadEinsätze Fahrzeuge mit hohen Motorvibrationen harten Fahrwerken usw.) geeignet Das Produkt ist für einen Temperaturbereich von 10C bis +60C ausgelegt Fahrrad und Motorradhalterungen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von max. 120 kmh und eine Gewichtsbegrenzung für Geräte von max. 300g Bitte beachten Sie dass das Gerät zusätzlich mit einem Gummi oder ähnlichem fixiert werden soll damit ein Herausfallen des Gerätes vermieden wird Bei Nichtbeachtung kann sich die Halterung oder das zu haltende Gerät lösen und beschädigt werden Nicht zur Befestigung von TabletPCs geeignet Folgeschäden durch heruntergefallene Halterungen und Geräte können nicht ausgeschlossen werden Es wird keine Haftung für Schäden die aus einem Missbrauch des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren übernommen Lieferumfang Spritzschutzbox Universal Halterung für Fahrrad + Motorrad + Motorroller Verpackungsart Polybeutel * iPhone is a registered trademark of Apple Inc. S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.