Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-/ Motorrad wasserdichte Spritzschutzbox für Geräte bis 164 x 85 x 12,5 mm - IP67 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-/ Motorrad wasserdichte Spritzschutzbox für Geräte bis 164 x 85 x 12,5 mm - IP67 - schwarz
Fahrrad-/ Motorrad wasserdichte Spritzschutzbox für Geräte bis 164 x 85 x 12,5 mm - IP67 - schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-174197
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     174197
EAN/GTIN:
     4025372672828
S&G Wasserdichtes Smartphone Schutzhülle für Fahrrad + Motorrad + Motorroller für Geräte bis 164 x 85 x 125mm Farbe schwarz Hinweis HALTER ist nicht im Lieferumfang ist separat zu bestellen Die Universal Biker Spritzschutzbox bietet höchsten Schutz für Ihr Gerät bei Staub und Nässe. Mit dem Schutzgrad IP67 ermöglicht es die Verwendung von Smartphones bei allen Outdoor Aktivitäten. Es ist staubdicht und gegen zeitweiliges Eintauchen in Süßwasser bis zu 1 Meter Tiefe geschützt. Egal ob beim Schwimmen Tauchen Rafting oder beim Musik hören am Sandstrand Ihr Smartphone steht Ihnen in allen Situationen für Foto und Videoaufnahmen und Telefongespräche zur Verfügung und ist dabei bestens geschützt. Die rückseitige Befestigungsvorrichtung ist ein wahres Multitalent Sie bietet die Möglichkeit die Spritzschutzbox an einer DoppelT Halterung für den Einsatz beim Rad oder Motorradfahren zu befestigen Die beiden Schlaufen erlauben ebenfalls die Befestigung an einem Gürtel oder einem Armband Mit dem 14 Gewinde kann die Spritzschutzbox problemlos mit einem Stativ oder Selfie Stick genutzt werden Zum Tragen an einer Schlaufe ist die Öse bestens geeignet Hinweis Achten Sie unbedingt darauf dass das Case korrekt verriegelt ist um den vollen Schutz zu gewährleisten Technische Daten Schutzgrad IP67 Abmessungen Außen 190 x 104 x 27 mm (BxHxT) Abmessungen Innen 164 x 85 x 125 mm (BxHxT) Befestigungsvorrichtungen DoppelT Halter Gürtel Armband 14 Gewinde Öse Kompatibilität Biker Spritzschutzbox für Geräte bis 164 x 85 x 125 mm wie z.B. Acer Liquid E600 Liquid E700 Liquid X1 Liquid Z6 Plus Liquid Z630 Liquid Z630S Liquid Zest Plus Alcatel 1v (2019) 3X (2019) Fierce XL (Windows) Flash Plus Hero Idol 4 Idol 4s One Touch Hero 2 Pixi 4 Plus Power Pop 4+ Pop 4S Pop S9 Allview P5 Qmax P6 Life P6 Qmax P7 Seon P8 Energy Pro X1 Xtreme Amigoo M1 Max Apple iPhone* 11 iPhone 11 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro Max XR iPhone XS Max iPhone 8 Plus iPhone 7 Plus iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus Archos 50 Diamond 50c Helium 4G 52 Platinum 53 Titanium Asus Live G500TG ZenFone 2 ZenFone 5 Zenfone Selfie ZD551KL ZenFone Zoom BlackBerry DTEK60 Priv Keyone Blackview BV5000 5.0 BV6000 Blueboo Maya BQ Readers Aquaris E6 Cat S52 Coolpad Max Mega Modena Modena 2 Note 3 Cubot GT88 Note S Energizer Ultimate U650S Gionee Marathon M5 Plus M6 Plus Google Nexus 6 Hisense HSU980BE2 HP Elite X3 HTC Butterfly 2 (HTL23) Desire 530 Desire 626 Desire 626G+ Desire 626s Desire 630 Desire 728 Dual Dim Desire 816 Dual Sim Desire 820 Desire 820s Dual Dim Desire 825 Desire 826 Desire 828 Dual Sim Desire 830 Exodus 1 Exodus 1s One E8 One M8 One A9 One E9+ One E9s Dual Sim One M8s One M9+ One ME One X9 U12+ Wildfire R70 Huawei Ascend G730 Ascend G750 Ascend Mate 2 4G Ascend Mate 7 G7 Plus G8 Ascend GX1 Enjoy 10 Enjoa 10S Honor 4X Honor 6 Plus Honor 8X Honor V30 Honor V30 Pro Honor View 10 Honor X10 5G Honor X5 Mate 20 Mate 20 Lite Mate 20 Pro Mate 20 RS Porsche Design Mate 30 Mate 30 Pro Mate 30 RS Porsche Mate 8 Mate S Mate XS Nexus 6P Nova 4e Nova 5T Nova 6 Nova 6 5G Nova 6 SE P20 P20 Lite P20 Pro P30 Lite New.Edit. P30 Pro P40 Lite P40 Pro P40 Pro+ P Smart P Smart Plus P Smart Z Y5 (2018) Y5 (2019 Y635 Y7p Y9S Infinix S5 Jiayu S3 Advanced S3 Basic Kazam Tornado 2 5.5 Trooper X5.5 Lenovo A6 Note K900 Q70 S920 Vibe Z LG G Flex G Flex 2 G Pro 2 G Pro Lite G Vista G Vista 2 G3 Screen G4 G4 Stylus G5 G8X ThinQ G Stylo G Stylo 2 G Vista 2 K10 K50 Nexus 5X Optimus G Pro Ray Stylus 2 K520 V10 V50S ThinQ 5G Medion Life P6001 Life X6001 (MD 98676) Microsoft Lumia 640 XL LTE Lumia 950 Lumia 950 XL Mobistel Cynus T2 Motorola Droid Maxx 2 Droid Turbo 2 Edge X30 Google Nexus 6 Moto G6 Moto G6 Play Moto G6 Plus Moto G8 Play Moto X Force Moto X Play Moto X Style Moto Z Moto Z2 Force Nexus 6 One Hyper Nokia 2.3 6.2 72 8 9 Pure View C2 Lumia 1520 X71 Odys Neo 6 LTE OnePlus OnePlus 2 OnePlus 6T OnePlus 7T OnePlus 8 Oppo A11 A16 A31 A5 (202) A8 A9 A91 A92 F15 K5 N1 mini N3 R5 R7 Plus R9 Plus Reno A Reno Ace Reno C3 Panasonic Eluga Mark Phicomm i813 Realme Q X2 X2 Pro X50 5G XT Samsung Galaxy A20S Galaxy A41 Galaxy A50 Galaxy A50S Galaxy A6+ (2018) Galaxy A52 Galaxy A52 5G Galaxy A6s Galaxy A7 Galaxy A7 (2016) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A8s (2018) Galaxy A9 Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy C7 Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy Grand 2 Galaxy J4+ (2018) Galaxy J7 Galaxy J8 (2018) Galaxy M10S Galaxy M11 Galaxy M30S Galaxy Mega 5.8 i9152 Galaxy Mega 2 Galaxy Note (N7000) Galaxy Note 10+ Galaxy Note 2 (N7100) Galaxy Note 2 LTE (N7105) Galaxy Note 3 Galaxy Note 3 Neo 3G Galaxy Note 3 Neo LTE+ Galaxy Note 4 Galaxy Note 5 Galaxy Note 7 Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy Note (N7000) Galaxy Note Edge Galaxy On7 Galaxy On7 Pro Galaxy On8 Galaxy S10 Galaxy S10 5G Galaxy S10+ Plus Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Plus Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23+ Plus Galaxy S23 Ultra Galaxy S24 Ultra Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge+ Plus Galaxy S7 Edge Galaxy S7 Edge+ Plus Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S8+ Plus Galaxy S9 Galaxy S9+ Plus Galaxy Xcover Pro Simvalley Mobile SPX12 SPX8 Siswoo C55 Longbow R8 Monster Sony Xperia 10 II Xperia 2 Xperia 5 Xperia C3 Xperia C4 Xperia C4 Dual Xperia L1 Xperia L4 Xperia M4 Aqua Xperia M5 Xperia T3 Xperia X Performance Xperia XZ Premium Xperia Z2 Xperia Z3+ Xperia Z4 Xperia Z5 Xperia Z5 Premium Tecno Camon 12 Pro Verykool S5524 Maverick III Jr S5525 Maverick III S5530 Maverick II SL5200 Eclipse SL5560 Maverick Pro Vivo Nex S Ultimate S1 X27 X9S Plus Y17 Y67 Wiko Darkside Fever 4G Pulp Fab Pulp Fab 4G Rainbow Slide Xiaomi 12 Pro 13 Pro Black Shark 2 Mi 10 5G Mi 10 Pro 5G Mi 11i Mi 11 Lite Mi 5x Mi 8 Mi CC9 Pro Mi Note 10 Mi Note 10 Pro Poco M5 Poco X4 GT Poco X4 Pro 5G Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 Pro Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11+ Pro 5G Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro+ Redmi 8A Dual Redmi 9T Redmi K30 Pro Redmi K30 Pro Zoom Redmi Note 8T Redmi Note 9T Redmi Note Prime Redmi Y3 Yezz Monte Carlo 55 LTE Zopo ZP900 ZP910 ZP950 ZP950+ (ZP950H) ZTE Axon Axon 10s Pro 5G Axon 11 5G Axon Elite Axon Lux Blade 10 Prime Blade 20 Blade A452 Dual Blade A7 Prime Blade S6+ Blade V7 Blade V Plus Blade X9 Grand Memo V9815 Grand Memo 2 LTE Grand S2 Grand S3 Grand X3 Grand X Max+ Grand Z Max Nubia My Prague Nubia Prague S Nubia Z11 Max Nubia N11 Nubia Z7 Nubia Z7 Max Nubia Z9 Zmax 2 und größengleiche Geräte Sicherheitshinweise Achten sie darauf dass das Case korrekt verriegelt ist Tauchen Sie das Case nicht länger als 30 Minuten in maximal 1 Meter tiefes Wasser Verwenden Sie das Case nicht in Salzwasser Ziehen Sie niemals am Kabel Halten sie das Case fern von direkten Wärmequellen Das Case nicht benutzen wenn es sichtbare Schäden aufweist Bikemount Halterung nicht für Fahrten im Off RoadBereich zu empfehlen Nicht für Extrembelastungen (Off RoadEinsätze Fahrzeuge mit hohen Motorvibrationen harten Fahrwerken usw.) geeignet Das Produkt ist für einen Temperaturbereich von 10C bis +60C ausgelegt Fahrrad und Motorradhalterungen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von max. 120 kmh und eine Gewichtsbegrenzung für Geräte von max. 300g Bitte beachten Sie dass das Gerät zusätzlich mit einem Gummi oder ähnlichem fixiert werden soll damit ein Herausfallen des Gerätes vermieden wird Bei Nichtbeachtung kann sich die Halterung oder das zu haltende Gerät lösen und beschädigt werden Nicht zur Befestigung von TabletPCs geeignet Folgeschäden durch heruntergefallene Halterungen und Geräte können nicht ausgeschlossen werden Es wird keine Haftung für Schäden die aus einem Missbrauch des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren übernommen Lieferumfang Spritzschutzbox Hinweis HALTER ist nicht im Lieferumfang Verpackungsart Polybeutel * iPhone is a registered trademark of Apple Inc. S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produk...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.