Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soft Neopren Pouch Case - Größe: L Wide 3 - Design: Kreise - schwarz/ grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soft Neopren Pouch Case - Größe: L Wide 3 - Design: Kreise - schwarz/ grau
Soft Neopren Pouch Case - Größe: L Wide 3 - Design: Kreise - schwarz/ grau
Artikel-Nr.:
     279-GS-17218
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     17218
EAN/GTIN:
     4025372560323
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
EtuiTasche Pouch Case Neoprencase Soft Neopren Tasche (Version 3) Größe L wide 3 Design Kreise Farbe SchwarzGrau Details Hochwertiges Material Sehr gute Verarbeitung Material Soft Neopren Größe L wide 3 (large wide) Design Kreise Farbe SchwarzGrau Materialzusammensetzung 100% Polyester z.B. kompatibel mit Doro Liberto 820 Mini HTC EVO 3D Desire HD HD2 HD7 One X Velocity 4G Huawei Ascend D1 Quad XL LG D605 Optimus L9 II L Fino P700 Optimus L7 P710 Optimus L7 II P920 P970 P990 Optimus Speed Microsoft Lumia 435 Motorola Atrix2 RAZR Maxx Nokia Lumia 630 Lumia 630 Dual Sim Lumia 635 Lumia 720 Lumia 900 N900 Samsung Galaxy Core i8260 Galaxy Core Plus SMG350 Galaxy Core 2 SMG355H i8700 i8730 Galaxy S2 i9100 Galaxy S2 Plus i9105 Galaxy Xcover 2 S7710 Galaxy Xcover S5690 Toshiba TG01 Wiko Sunset ZTE Grand X und kompatible Geräte z.B. kompatibel Digitalkamera (100 x 60 x 27 mm) Canon PowerShot S100 PowerShot S110 PowerShot S200 Hergestellt aus Soft Neopren Schutzhülle sind die neuen Taschen nicht nur der perfekte Schutz sie sind zudem weich und griffig und liegen gut in der Hand. Lieferumfang Neoprentasche Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.