Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Book-Style Tasche für HTC One M9, One M9sVertikal mit Halterung - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Book-Style Tasche für HTC One M9, One M9s Vertikal mit Halterung - Schwarz
Book-Style Tasche für HTC One M9, One M9s Vertikal mit Halterung - Schwarz
Book-Style Tasche für HTC One M9, One M9s Vertikal mit Halterung - Schwarz
Book-Style Tasche für HTC One M9, One M9s Vertikal mit Halterung - Schwarz
Book-Style Tasche für HTC One M9, One M9s Vertikal mit Halterung - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-16565
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     16565
EAN/GTIN:
     4025372546532
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Premium Kunstleder BookStyle Schutzhülle Tasche für HTC One M9 One M9s mit integrierter Halterung Schutzhülle Tasche (horizontale Öffnung Book) Material Außen Kunstleder schwarz Innen Kunstleder braun Die elegante Kunstleder BookStyle Tasche schützt das Gerät und vor allem das TouchDisplay. Durch die BookKlappe lässt sich das Gerät sehr schnell und sehr gut bedienen. Die Qualität dieser Tasche besticht durch hochwertige Verarbeitung praktischen Magnetverschluss und einer passgenauen Hartschale. Details Spitzen Qualität durch Verarbeitung von hochwertigem Kunstleder Schützen Sie Ihr Gerät vor Kratzern und Beschädigungen das Display wird optimal geschützt Die integrierte passgenaue Hartschale schützt das Gerät vor Kratzern und Beschädigungen Einfache Handhabung das Gerät in die BookStyleTasche stecken click und fertig Elegantes und sehr flaches Design Aussparungen für Kamera Ladebuchse Headsetbuchse usw. Praktischer Magnetverschluss an der BookKlappe Besser lässt sich ein Gerät kaum schützen Material Außen Kunstleder schwarz Innen Kunstleder braun Lieferumfang BookStyle Kunstleder Tasche Verpackung Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.