Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brodit Ford Fusion 06-12 ProClip rechts unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProClip - Ford Fusion 06-12
ProClip - Ford Fusion 06-12
ProClip - Ford Fusion 06-12
ProClip - Ford Fusion 06-12
ProClip - Ford Fusion 06-12
Brodit Ford Fusion 06-12 ProClip rechts unten
Artikel-Nr.:
     279-853797
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     853797
EAN/GTIN:
     7320288537979
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Brodit ProClip - Ford Fusion 06-12

Passend für Hersteller/Modell: Ford / Fusion

Position: rechts unten

Passend für Baujahr von - bis: 06-12

Brodit Nummer: 853797

EAN Nr.: 7320288537979

Für Region: Europa

Gewicht: 80

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das Münzfach oben am Armaturenbrett öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Münzfach und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die gedrehte obere Kante unter dem Münzfach festhakt.

3. Das mit Nut versehene unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.

Der ProClip ist eine Halterung für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halterung für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.