Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brodit ProClip Mitsubishi L200/Pick Up Bj 06-08 Mittelkonsole mitte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Pie-com
Brodit ProClip Mitsubishi L200/Pick Up Bj 06-08 Mittelkonsole mitte
Artikel-Nr.:  279-853713
Hersteller:  Brodit
Herst.-Nr.:  853713
EAN:  7320288537139
Brodit ProClip Mitsubishi L200/Pick Up Bj 06-08 Mittelkonsole mitte

EAN Nr.: 7320288537139

Besonderheit:

Es handelt sich bei diesem Produkt um einen Grundhalter. Eventuell benötigen Sie für die Montage Ihres Gerätes eine gerätespezifische Halterung. Eine entsprechende Auswahl finden Sie unter Übersicht"

Beachten Sie bitte, dass es bei Broditartikeln, Aufgrund der Produktvielfalt zu abweichenden Lieferzeiten gegenüber der Angabe kommen kannDer Proclip ist speziell für dieses Fahrzeug hergestellt und somit sehr passgenau. Auf dem ProClip können Sie vorhandene Halterungen sowie alle Halter der Firma Brodit anbringen. Weiterhin kann auch die Wechselvorrichtung der Firma Brodit, der MoveClip, zusätzlich verbaut werden. 

Einbaubilder (wenn verfügbar):

1"

2"

3"

4

Montageanleitung ( elektronisch übersetzt )Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Armaturentafel drücken. Zuerst den "Gap Opener" zum rechts reindrücken, die "Gap Opener" platzieren wie im Bild gezeigt wird. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in dem oberen Nut in der Armaturentafel festhaken.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.

Weitere Informationen:
Für Hersteller:
Mitsubishi
Für Modell:
L200/Pick Up
Baujahr von:
2006
Baujahr bis:
2008
Montageort:
Mittelkonsole mitte
... > ProClip fahrzeugspezifische Grundhalter > Mitsubishi > L200/Pick Up
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeugbefestigung, Grundhalter, fahrzeugspezifisch
Angebote (1)
Versand
Netto
Pie-com
6 Tage
€ 4,00*
€ 15,62*
Preise von Pie-com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Pie-com
Versand von Pie-com
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Pie-com
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brodit
852415
€ 15,62*
€ 18,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG