Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brodit ProClip BMW 520-545/M5 E60, E61 Bj 04-08 Armaturenbrett mitte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Pie-com
Brodit ProClip BMW 520-545/M5 E60, E61 Bj 04-08 Armaturenbrett mitte
Artikel-Nr.:  279-853281
Hersteller:  Brodit
Herst.-Nr.:  853281
EAN:  7320288532813
Brodit ProClip BMW 520-545/M5 E60, E61 Bj 04-08 Armaturenbrett mitte

für Hersteller: BMW

für Modell: 520-545/M5 E60, E61

Baujahr von - bis: 2004 bis 2008

Brodit Nummer: 853281

EAN Nr.: 7320288532813

Besonderheit: Nicht für M-Sport

Der Proclip ist speziell für dieses Fahrzeug hergestellt und somit sehr passgenau. Auf dem ProClip können Sie vorhandene Halterungen sowie alle Halter der Firma Brodit anbringen. Weiterhin kann auch die Wechselvorrichtung der Firma Brodit, der MoveClip, zusätzlich verbaut werden. 

Montageanleitung ( elektronisch übersetzt )Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das untere mit Klebestreifen versehene Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Display-Rahmen drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Lüftungsgitter-Rahmen unter den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.

Weitere Informationen:
Für Hersteller:
BMW
Für Modell:
520-545/M5 E60, E61
Baujahr von:
2004
Baujahr bis:
2008
Montageort:
Armaturenbrett mitte
... > ProClip fahrzeugspezifischer Halter > BMW > 520-545/M5 E60, E61
Weitere Suchbegriffe: Gerätehalter, Sauger, BMW, 520-545/M5E60, E61, ProClip, fahrzeugspezifisch, Halter, Halterung, PKW, Auto, Handyhalter, PDAhalter, Navihalter, Navigation, Armaturenbrett, mitte
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Pie-com
6 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 18,35*
2 Tage
pro Paket
€ 5,00*
€ 20,56*
Preise von Pie-com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Pie-com
Versand von Pie-com
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Pie-com
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brodit
833379
€ 17,02*
€ 20,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG