Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brodit ProClip Jaguar X-Type Bj 01-08 Mittelkonsole unten


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Pie-com
Brodit ProClip Jaguar X-Type Bj 01-08 Mittelkonsole unten
Artikel-Nr.:  279-832933
Hersteller:  Brodit
Herst.-Nr.:  832933
EAN:  7320288329338
Brodit ProClip Jaguar X-Type Bj 01-08 Mittelkonsole unten

für Hersteller: Jaguar

für Modell: X-Type

Baujahr von - bis: 2001 bis 2008

Brodit Nummer: 832933

EAN Nr.: 7320288329338

Besonderheit:

Der Proclip ist speziell für dieses Fahrzeug hergestellt und somit sehr passgenau. Auf dem ProClip können Sie vorhandene Halterungen sowie alle Halter der Firma Brodit anbringen. Weiterhin kann auch die Wechselvorrichtung der Firma Brodit, der MoveClip, zusätzlich verbaut werden. 

Montageanleitung ( elektronisch übersetzt )Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
Achtung! Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante des linken Endes des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um die Gangschaltung und der Konsole drücken. Das obere Ende des ProClip auf die Art und Weise platzieren, dass es mit das untere Ende des Rahmens um die Zigarettenanzünder ausgerichtet ist.

2. Den ProClip über die Konsolenkante haken.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass das mit Nut versehene Ende in den Spalt in der Konsole passt.

4. ProClip ist montiert.

Weitere Informationen:
Für Hersteller:
Jaguar
Für Modell:
X-Type
Baujahr von:
2001
Baujahr bis:
2008
Montageort:
Mittelkonsole unten
... > ProClip fahrzeugspezifischer Halter > Jaguar > X-Type
Weitere Suchbegriffe: Gerätehalter, Sauger, Jaguar, X-Type, ProClip, fahrzeugspezifisch, Halter, Halterung, PKW, Auto, Handyhalter, PDAhalter, Navihalter, Navigation, Mittelkonsole, unten
Angebote (1)
Versand
Netto
Pie-com
6 Tage
€ 4,00*
€ 17,02*
Preise von Pie-com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Pie-com
Versand von Pie-com
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Pie-com
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brodit
810936
€ 66,32*
€ 78,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG