Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brodit Bildschirm Halter Hyundai Terracan Bj 02-08 Kopfstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Pie-com
Brodit Bildschirm Halter Hyundai Terracan Bj 02-08 Kopfstütze
Artikel-Nr.:  279-810916-43
Hersteller:  Brodit
Herst.-Nr.:  810916
EAN:  k.A.
Brodit Bildschirm Halter Hyundai Terracan Bj 02-08 Kopfstütze

EAN Nr.: 7320288109169

Besonderheit:

Positionierung: Heck - Kopfstütze des Vordersitz

Pasitionierung: Monitor - zwischen Vordersitzen

Halter: für Bildschirme mit Gewindeloch - unten

Halter: incl. Kugelgelenk

Halter: mit flexiblem Arm

Abmessungen:

mindestes Innenmaß - 95 mm - bis

maximales Innenmaß - 155 mm

flexibler Arm - 27 cm

Das Kugelgelenk bietet die Möglichkeit den Monitor in der Neigung zu verstellen um Reflektionen auszuschließen.

Die Halterung bietet dem Monitor einen festen und stabilen Halt. Ein Ausbau des Monitors aus Sicherheitsgründen ist schnell und problemlos möglich.Es handelt sich bei diesem Produkt um einen Grundhalter. Eventuell benötigen Sie für die Montage Ihres Gerätes eine gerätespezifische Halterung. Eine entsprechende Auswahl finden Sie in der Übersicht"

Beachten Sie bitte, dass es bei Broditartikeln, Aufgrund der Produktvielfalt zu abweichenden Lieferzeiten gegenüber der Angabe kommen kann

Montageanleitung ( elektronisch übersetzt )

Weitere Informationen:
Für Hersteller:
Hyundai
Für Modell:
Terracan
Baujahr von:
2002
Baujahr bis:
2008
Montageort:
Kopfstütze
... > spezial Bildschirm Halter > Hyundai > Terracan
Weitere Suchbegriffe: Fahrzeugbefestigung, Grundhalter, fahrzeugspezifisch, TFT, Display
Angebote (1)
Versand
Netto
Pie-com
6 Tage
€ 4,00*
€ 67,10*
Preise von Pie-com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Pie-com
Versand von Pie-com
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Pie-com
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brodit
810816
€ 67,10*
€ 79,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG