Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Apple iPhone XsPassiv Halter mit Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Apple iPhone Xs
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Apple iPhone Xs
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Apple iPhone Xs
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Apple iPhone Xs
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Apple iPhone Xs
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Apple iPhone Xs
Artikel-Nr.:
     279-511688_002503
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     511688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Brodit Brodit Passiv Halter mit Gelenk Apple iPhone Xs

Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPhone Xs

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 511688

EAN Nr. : 7320285116887

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 120

Einstellbar. Passt für Geräte mit Skins mit die folgenden Dimensionen: Breite: 75-89 mm, Dicke: 9-13 mm.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Halter für Ihr Gerät zu anpassen: Die linke und rechte Schrauben in der Halter lösen so dass sich die Seiten gelöst sind. Die Seiten ziehen um die Halter weiter zu machen. Ihr Gerät in der Halter plazieren und die Seiten zusammen drücken. Vorsichtig das Gerät von der Halter entfernen ohne die Position zu ändern. Die linke und rechte Schraube festziehen um die Seiten in den richtigen Platz zu sperren. 2. Montage von Halterung: Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert.

Halten Sie Ihr iPhone in einer passiven Halter auf Reisen und Sie haben es immer in Sichtweite und Reichweite. Sicher, komfortabel und bequem! Der Halter hat ein ordentliches und dezentes Design, das sich gut in den Innenraum des Fahrzeugs einfügt. Ihr iPhone wird sicher in aufrechter Position gehalten, um einen maximalen Empfang zu gewährleisten. Sie können ein Apple Lightning-Kabel und ein Headset an Ihr iPhone anschließen, während Sie sich in der Halter befinden. Um den richtigen Halter für Ihre Haut zu finden: Messen Sie Ihre Haut und vergleichen Sie mit den Abmessungen der einzelnen Halter. Um den Halter zu verwenden, stellen Sie zunächst die Breite auf Ihre Haut ein, dann können Sie Ihr iPhone ganz einfach in den Halter einsetzen. Passt zu Geräten mit einem Skin, der die folgenden Abmessungen hat: Breite: 75-89 mm, Dicke: 9-13 mm. (Kann für Häute mit einer Dicke von mehr als 13 mm geeignet sein, je nach Form/Design der Kanten). Der Halter ist aus schwarzem ABS-Kunststoff gefertigt. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu stecken und ebenso einfach mitzunehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, mit dem Sie den Winkel Ihres Gerätes einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.