Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkzeugkoffer raaco Compact 37 540x296x230mm Gewicht 3,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Werkzeugkoffer raaco Compact 37 540x296x230mm Gewicht 3,7kg
Artikel-Nr.:  278-417197
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  417197
EAN:  5733439117197

Produktbeschreibung:

  • raaco Compact 37
  • Transport- und Aufbewahrungskoffer aus hoch schlagfestem Polypropylen
  • dadurch leicht und extrem verschleißfest (keine Beulen und Risse
  • chemisch resistent)
  • kann dank besonderer Stabilität auch als Tritt eingesetzt werden
  • mit herausnehmbarem Werkzeugträger
  • der die variablen Einsätze des CARRY-LITE-Programms aufnehmen kann
  • Doppel-Bügelhandgriff mit integriertem Verschlusssystem gegen unbeabsichtigtes Aufspringen des Koffers
  • 2 seitliche Tragegriffe. Mit drei Trennwänden zur individuellen Innenraumaufteilung
  • ohne Schubladen
  • mit Montagemöglichkeit für Tragegurt und Rollenset
  • Gewicht 3,7 kg.
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Werkzeugtaschen > Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Computerwerkzeugkasten, Computerwerkzeugset, Computerwerkzeugtasche, Montagekoffer, Montagetasche, Rolltasche, Werkzeugtasche, Werkzeugträger
Angebote (12)
Einheit
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK 6 Tage pro Stück € 4,50* € 41,09*
EuroPart 8 Tage pro Packung € 3,85* € 41,10*
Impulse_24 4 Tage pro Stück € 7,25* € 41,93*
Kayser 3 Tage pro Stück € 7,25* € 42,77*
Knust 8 Tage pro Stück € 7,50* € 43,28*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  41,09* €  48,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Einteilungsset 16Mix 16tlg. f.Compact 20/27/37 RAACO f.47/50/62
Raaco
113410
€ 7,95* € 9,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG