Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkzeugkoffer raaco Compact 27 474x239x248mm Gewicht 2,6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Werkzeugkoffer raaco Compact 27 474x239x248mm Gewicht 2,6kg
Artikel-Nr.:  278-417180
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  417180
EAN:  5733439117180

Produktbeschreibung:

  • raaco Compact 27
  • Transport- und Aufbewahrungskoffer aus hoch schlagfestem Polypropylen
  • dadurch leicht und extrem verschleißfest (keine Beulen und Risse
  • chemisch resistent)
  • kann dank besonderer Stabilität auch als Tritt eingesetzt werden
  • mit herausnehmbarem Werkzeugträger
  • der die variablen Einsätze des CARRY-LITE-Programms aufnehmen kann
  • Doppel-Bügelhandgriff mit integriertem Verschlusssystem gegen unbeabsichtigtes Aufspringen des Koffers
  • 2 seitliche Tragegriffe. Ohne Trennwände
  • mit 2 Schubladen
  • keine Montagemöglichkeit für Tragegurt und Rollenset
  • Gewicht 2,6 kg
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Werkzeugtaschen > Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Werkzeugkisten, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugtasche, Computerwerkzeugkasten, Computerwerkzeugset, Computerwerkzeugtasche, Montagekoffer, Montagetasche, Rolltasche, Werkzeugträger
Angebote (13)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
1
pro Stück
€ 4,50*
€ 27,80*
8 Tage
1
pro Packung
€ 3,85*
€ 27,81*
5 Tage
1
pro Stück
€ 7,25*
€ 28,93*
7 Tage
1
pro Stück
€ 5,95*
€ 30,00*
9 Tage
1
pro Stück
€ 7,90*
€ 30,50*
Menge:  Stück  
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Raaco
113410
€ 8,12*
€ 9,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG