Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Taschen-Bandmaß (Rollmeter), aus 19mm breitem Federbandstahl, rot, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Taschen-Bandmaß (Rollmeter), aus 19mm breitem Federbandstahl, rot, Länge 5m
Artikel-Nr.:  278-210065
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  210065
EAN:  4021104100652

Produktbeschreibung:

  • Taschen-Bandmaß (Rollmeter) aus 19mm breitem Federbandstahl
  • gelb einbrennlackiert
  • in metrischer Skalierung
  • leichtgängiger automatischer Bandrücklauf mit kräftiger Stopptaste
  • bruchsicheres ABS-Gehäuse in moderner 2-Komponenten-Ausführung mit ergonomischer Weichgummieinlage
  • mit Trageclip
  • Farbe rot
  • Länge 5m
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Messwerkzeuge > Bandmaß
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Bandmaß(Vermessung), Stahlbandmaß (Vermessung)
Angebote (1)
Versand
Netto
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 15,30*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG