Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSS-Führungsbohrer, 6,35mm ø, 70mm lang für Lochsägen 14-30mm ø, 9,5mm Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Artikel-Nr.:  278-207590
Hersteller:  Cimco
Herst.-Nr.:  207590
EAN:  4021104075905
Suchbegriffe:
Bohrer
Führungsbohrer

Produktbeschreibung:

  • HSS-Führungsbohrer
  • 6,35mm ø - 70mm lang
  • für Aufnahmeschaft 9,5 mm Sechskant
  • ohne Mitnehmer
  • für Lochsägen 14-30mm ø
... > CIMCO-WERKZEUGFABRIK > Bohrer, Löchsägen, Diamantwerkzeuge > Führungsbohrer
Angebote (4)
Versand
Netto
^
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
€ 4,50*
€ 4,95*
12 Tage
€ 9,40*
€ 5,80*
11 Tage
€ 6,90*
€ 6,08*
7 Tage
€ 5,84*
€ 6,22*
Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cimco
207592
€ 4,95*
€ 5,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG