Produktinformationen von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 278-201250 Herst.-Nr.: 201250 EAN: 4021104012504 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - Sortiment Stufen- und Gewindebohrer für Kabelverschraubungen kompaktes Set zum Bohren von Kern- und Durchgangslöchern sowie zum Gewindeschneiden von metrischen Kabelverschraubungen nach DIN EN 60 423
- in handlichem Kunststoff-Transportkoffer. Sortiment bestehend aus 1 HSS-Stufenbohrer für gratfreies Bohren und Aufreiben
- zweischneidig
- mit fester Zentrierspitze und 13 lasermarkierten Bohrstufen für Durchgangs- und Kernlöcher für Verschraubungen von M12-M32
- Aufnahmeschaft 12mm ø mit 3 Mitnehmerflächen gegen Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter 5 HSS-Einschnitt-Gewindebohrer (Direktschneider) sortiert für ISO-Feingewinde M12x1,5 - M161,5 - M20x1,5 - M25x1,5 - M32x1,5
- 45mm lange Ausführung
- mit Sechskant-Antriebsschaft (10 bzw. 13mm) für Einhandarbeit auch an schwer zugänglichen Stellen
- Betätigung mittels Steckschlüssel (Nuss und Knarre), aber auch mit Maul- und Ringschlüsseln
- 6-teilig.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bohrsenker, Gewindebohrer, Gewindebohrer-Bit, Kabelverschraubung, Stufenbohrer, Stufenbohrer-Satz, Anbohrer (Zentrierbohrer), Anbohrersatz (Zentrierbohrersatz), Aufbohrersatz, Blechschälbohrer, Bohrer (Spiral-), Bohrsenkersatz, Entgratsenker, Entgratsenkersatz, Fräsbohrer, Fräsbohrersatz, Karosseriebohrer, Karosseriebohrersatz |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CIMCO-WERKZEUGFABRIK | |  |  |  |  |  | € 4,50* | € 245,00* |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 287,01* |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 297,22* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 301,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  | Versand von CIMCO-WERKZEUGFABRIK |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von CIMCO-WERKZEUGFABRIK | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* nicht vorhanden | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,50 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | | € 40,00* | € 47,60 | Sonstiges | | | | € 81,00* | € 96,39 | Sonstiges | | | | € 81,00* | € 96,39 | Sonstiges | | | | € 56,50* | € 67,24 | Sonstiges |  | | | € 624,00* | € 742,56 | Sonstiges |  | | | € 158,00* | € 188,02 | Sonstiges | | | | € 45,60* | € 54,26 | Sonstiges | | | | € 63,50* | € 75,57 | Sonstiges | | | | € 30,40* | € 36,18 |
|  |  |
|
 |
|
|